Contrôle de la conductivité électrique des tuyaux

Préparation des tuyaux, identification des tuyaux, protection des tuyaux

Au guide En savoir plus
Recommandations

Produits sélectionnés, marques et conseils de la gamme préparation des tuyaux, identification des tuyaux, protection des tuyaux.

Lame de rechange AC 836 pour « Tuyau Cutty » | Coupe-tuyaux
consulté
Acheté
Lame de rechange AC 836 pour « Tuyau Cutty »

Serto | Coupe-tuyaux

Lame de rechange AC 836 pour coupe-tuyau AC 835.

Coupe-tuyau « Tuyau Cutty » AC 835 | Coupe-tuyaux
consulté
Acheté
Coupe-tuyau « Tuyau Cutty » AC 835

Serto | Coupe-tuyaux

Le coupe-tuyau « Cutty » permet des découpes propres et à angle précis de tous les tuyaux en polyamide, polyéthylène, polyuréthane, PTFE, PVDF et PVC d'un diamètre extérieur max. de 12 mm.

Grandes marques en préparation des tuyaux, identification des tuyaux, protection des tuyaux
Toutes marques
Schläuche und Armaturen für chemische Prozesse
Kataloge
Regarder maintenant Télécharger

Retrouvez tous les médias en un seul endroit

Aller au centre de téléchargement

Les incontournables Augmenter la durée de vie des tuyaux - réduire les coûts

Les tuyaux et les conduites sont parfois soumis à de fortes sollicitations lors de leur utilisation, en raison de l'abrasion extérieure et des flexions fréquentes. Les accessoires appropriés, tels que les spirales antipliure, les tuyaux de protection ou les anneaux d'impact, peuvent prolonger considérablement la durée de vie des tuyaux. Le contrôle régulier des tuyaux et des conduites permet également de les utiliser en toute sécurité.

Protection contre le pliage des tuyaux

Protection contre le pliage des tuyaux

Souvent, les tuyaux sont fortement exposés à des sollicitations directement derrière le raccordement. Pour protéger cette zone critique, nous recommandons l'utilisation de spirales antipliure. Elles empêchent le tuyau de se plier tout en garantissant une bonne flexibilité du tuyau.

Contrôle des conduites de tuyaux

Contrôle des conduites de tuyaux

Dans nos centres de montage et de contrôle, nous assemblons des tuyaux et des armatures par un personnel qualifié et formé. De plus, nous effectuons des mesures de pression, d'étanchéité et de conductivité conformes aux normes et selon les standards techniques les plus récents. Nous tenons compte des directives internes de fabrication, nous respectons la directive sur les équipements sous pression et nous nous conformons aux réglementations nationales et internationales. Haberkorn dispose en outre d'une station de contrôle mobile pour effectuer des contrôles sur place.

Des plaques d'identification sont apposées sur les tuyaux et conduites testés afin de les marquer de manière permanente et de fournir des informations essentielles sur le test, ainsi que la recommandation de la date de renouvellement du test. Possibilité d'inscription individuelle en option.

Sellette porte tuyau Hosebun®

Sellette porte tuyau Hosebun®

La sellette port tuyau Hosebun® facilite la manipulation des tuyaux, protège les tuyaux contre les dommages dus aux pliages et aux écrasements et évite les risques de trébuchement. Il répartit le poids du tuyau de manière optimale et peut être utilisé pour tous les types de tuyaux en caoutchouc et composite de film.