Tuyaux enroulés sur une palette

Tuyaux, raccords H-Plus Haberkorn Quality

Au guide En savoir plus
Filtrer les produits dans Tuyaux, raccords H-Plus Haberkorn Quality
Fabricant: H-Plus Haberkorn Quality Réinitialiser tout
Affichage de 1-20 sur 42 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Tuyau multiusage H-Plus EUROPE 2000S | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau multiusage H-Plus EUROPE 2000S

H-Plus Haberkorn Quality | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau d'aspiration et de pression multiusage de qualité pour l'eau chaude et l'eau froide pour les exigences accrues imposées à la résistance à la température et à la pression, à la robustesse et à la durabilité. Résiste également à de nombreux acides et bases.

Tuyau multiusage H-Plus EUROPE 2000 | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau multiusage H-Plus EUROPE 2000

H-Plus Haberkorn Quality | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau multiusage de qualité pour l'eau chaude et l'eau froide pour les exigences accrues imposées à la résistance, à la température et à la pression, à la robustesse et à la durabilité. Résiste également à de nombreux acides et bases.

Tuyau multiusage H-Plus EPDM, 20 bar | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau multiusage H-Plus EPDM, 20 bar

H-Plus Haberkorn Quality | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau multiusage hautement flexible, avec une très bonne résistance au vieillissement et aux intempéries ainsi qu'à l'abrasion.

Tuyau d'eau industriel en caoutchouc H-Plus | Tuyaux d'eau
consulté
Acheté
Tuyau d'eau industriel en caoutchouc H-Plus

H-Plus Haberkorn Quality | Tuyaux d'eau

Tuyau d'eau pour l'utilisation dans les conditions rigoureuses dans le bâtiment, l'industrie, l'agriculture et jardin.

Tuyau d'eau H-Plus Super | Tuyaux d'eau
consulté
Acheté
Tuyau d'eau H-Plus Super

H-Plus Haberkorn Quality | Tuyaux d'eau

Tuyau flexible en nitrile léger et rainuré pour l'irrigation.

Tuyau d'eau en caoutchouc H-Plus WATER | Tuyaux d'eau
consulté
Acheté
Tuyau d'eau en caoutchouc H-Plus WATER

H-Plus Haberkorn Quality | Tuyaux d'eau

Tuyau, flexible et léger pour l'eau et l'air comprimé, polyvalent pour l'industrie, la construction, l'agriculture et le jardin.

Tuyau d'aspiration et de pression en PVC H-Plus avec spirale en PVC | Tuyaux d'eau
consulté
Acheté
Tuyau d'aspiration et de pression en PVC H-Plus avec spirale en PVC

H-Plus Haberkorn Quality | Tuyaux d'eau

Tuyau spiralé en PVC léger, flexible et résistant à la pliure pour les liquides alimentaires avec spirale en PVC dur en version alimentaire.

Tuyau d'aspiration et de pression en PVC H-Plus avec spirale en acier | Tuyaux d'eau
consulté
Acheté
Tuyau d'aspiration et de pression en PVC H-Plus avec spirale en acier

H-Plus Haberkorn Quality | Tuyaux d'eau

Tuyau flexible en PVC souple avec une spirale en fil d'acier galvanisé intégrée, lisse à l'intérieur comme à l'extérieur, utilisation universelle.

En soldes
Tuyau d'aspiration et de pression H-Plus, sans manchon | Tuyaux d'eau
consulté
Acheté
Tuyau d'aspiration et de pression H-Plus, sans manchon

H-Plus Haberkorn Quality | Tuyaux d'eau

Tuyau d'aspiration et de pression en caoutchouc, modèle pouvant être coupé à la longueur d'utilisation souhaitée. Approprié pour les matières fécales, la boue et les eaux usées.

Tuyau d'aspiration et de pression H-Plus, avec manchon | Tuyaux d'eau
consulté
Acheté
Tuyau d'aspiration et de pression H-Plus, avec manchon

H-Plus Haberkorn Quality | Tuyaux d'eau

Tuyau d'aspiration et de pression H-Plus en caoutchouc avec des manchons sans spirale pour le montage simple de robinetteries à l'aide de bandes de fixation de tuyaux ou de colliers, approprié pour les matières fécales, la boue et les eaux usées.

Tuyau de chantier Trevira H-Plus SIGNAL, avec raccord Storz | Tuyaux plats
consulté
Acheté
Tuyau de chantier Trevira H-Plus SIGNAL, avec raccord Storz

H-Plus Haberkorn Quality | Tuyaux plats

Tuyau Trevira enroulable à plat, bien visible, avec raccords Storz. Convient à l'industrie et à la construction comme tuyau d'amenée d'eau et de vidange de pompe immergée, avec un matériau d'âme de haute qualité en version lourde.

Tuyau de chantier Trevira H-Plus M | Tuyaux plats
consulté
Acheté
Tuyau de chantier Trevira H-Plus M

H-Plus Haberkorn Quality | Tuyaux plats

Tuyau Trevira enroulable à plat, adapté à l'industrie et à la construction comme tuyau d'amenée d'eau et de vidange de pompe immergée, avec un matériau d'âme de haute qualité en version lourde.

Trevira-Bauschlauch H-Plus M, Meterware | Tuyaux plats
consulté
Acheté
Trevira-Bauschlauch H-Plus M, Meterware

H-Plus Haberkorn Quality | Tuyaux plats

Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch, mit hochwertigem Seelenwerkstoff in schwerer Ausführung.

Tuyau de chantier Trevira H-Plus M, avec raccords Storz | Tuyaux plats
consulté
Acheté
Tuyau de chantier Trevira H-Plus M, avec raccords Storz

H-Plus Haberkorn Quality | Tuyaux plats

Tuyau Trevira enroulable à plat avec raccords Storz. Convient à l'industrie et à la construction comme tuyau d'amenée d'eau et de vidange de pompe immergée, avec un matériau d'âme de haute qualité en version lourde.

Tuyau de chantier Trevira H-Plus Premium, avec raccords Storz | Tuyaux plats
consulté
Acheté
Tuyau de chantier Trevira H-Plus Premium, avec raccords Storz

H-Plus Haberkorn Quality | Tuyaux plats

Tuyau Trevira enroulable à plat avec raccords Storz et surface à picots pour une très grande résistance à l'abrasion. Convient à l'industrie et à la construction comme tuyau d'amenée d'eau et de vidange de pompe immergée, avec un matériau d'âme de haute qualité en version lourde....

Tuyau de chantier Trevira H-Plus M avec revêtement extérieur et raccords Storz | Tuyaux plats
consulté
Acheté
Tuyau de chantier Trevira H-Plus M avec revêtement extérieur et raccords Storz

H-Plus Haberkorn Quality | Tuyaux plats

Tuyau en Trevira enroulable à plat, approprié pour l'industrie et le bâtiment en tant que tuyau d'alimentation en eau et tuyau d'évacuation pour pompe immergée.

Tuyau de pompe submersible en PVC H-Plus | Tuyaux plats
consulté
Acheté
Tuyau de pompe submersible en PVC H-Plus

H-Plus Haberkorn Quality | Tuyaux plats

Tuyau plat en PVC enroulable pour le transport de liquides à utiliser dans l'agriculture et pour l'évacuation de l'eau.

Tuyau à neige H-Plus Kristall | Tuyaux à neige
consulté
Acheté
Tuyau à neige H-Plus Kristall

H-Plus Haberkorn Quality | Tuyaux à neige

Tuyau à neige Trevira jaune fluo, entièrement synthétique, avec double tissu et environ 1,5 m de tuyau de protection blanc aux deux extrémités.

Tuyau de vapeur H-Plus Premium | Tuyaux de vapeur
consulté
Acheté
Tuyau de vapeur H-Plus Premium

H-Plus Haberkorn Quality | Tuyaux de vapeur

Tuyau multiusage de qualité conforme à DIN EN ISO 6134-2A (auparavant DIN 2825) pour le transport de vapeur chaude.

Tuyau d'eau chaude H-Plus HOT WATER | Tuyaux d'eau chaude
consulté
Acheté
Tuyau d'eau chaude H-Plus HOT WATER

H-Plus Haberkorn Quality | Tuyaux d'eau chaude

Le tuyau d'eau chaude résiste aux produits de nettoyage courants et peut être utilisé de manière polyvalente, par exemple dans les ateliers de réparation automobile et les garages, les abattoirs, les laiteries et autres entreprises alimentaires.

Affichage de 1-20 sur 42 éléments.

Foire aux questions

Nos experts vont droit au but