Tuyau ondulé en PTFE très flexible avec spirale en acier inoxydable, EPDM vulcanisé et tresse en file d'acier inoxydable à haute résistance à la traction, utilisé dans des applications avec de la vapeur ou à vide élevé, par ex. dans l'industrie agro-alimentaire où un nettoyage fa...
Nos experts vont droit au but
Les appellations commerciales du PTFE sont également Hostaflon ou Teflon.
Polytétrafluoroéthylène.
Les tuyaux en PTFE sont résistants à presque tous les produits chimiques, acides et solvants de toutes concentrations, à l'exception des métaux alcalins fondus et des composés fluorés. Le PTFE est très inerte et donc extrêmement résistant à toutes les bases, alcools, cétones, essences et huiles. En outre, les tuyaux en PTFE conviennent au transport de denrées alimentaires. Ils sont physiologiquement inoffensifs et n'entraînent pas de transfert de goût ni de couleur sur le produit transporté.
Les tuyaux en PTFE sont principalement utilisés dans les industries biologique, cosmétique, alimentaire et pharmaceutique ainsi que dans les techniques d'analyse, la chimie et la médecine.
Les tuyaux en PTFE présentent une très bonne résistance à la température. Ils résistent à des températures allant de –70 °C à +260 °C.
Non, les tuyaux en PTFE sont ininflammables et physiologiquement inoffensifs.
Les tuyaux en PVDF présentent une très bonne résistance chimique et, comparés aux tuyaux en PTFE, ils sont beaucoup plus durs et plus rigides. En outre, ils présentent une très bonne résistance à la température et aux UV et sont ininflammables.