Menu

Tuyau pour solvants LMD/LMS

Elaflex   |   plus Tuyaux pour produits chimiques

imprimer
Tuyau pour solvants hautement flexible « Blauring » selon DIN EN 12115 approprié pour l'application et l'aspiration (LMS) de solvants techniques, de peintures (également solubles à l'eau), de vernis à l'eau et de dispersions, de produits à base d'huiles minérales, d'alcools, d'aldéhydes, d'esters, de cétones, de phénols, d'air chaud non huileux. Montage électroconducteur possible sans contact métallique par l'intermédiaire de la couche intérieure-extérieure.
Domaine d'application
  • sans spirale (D), LMD comme tuyau de pression
  • avec spirale (SD), LMS comme tuyau d'aspiration/de pression

Avantages / Modèles
  • résiste à un grand nombre de milieux
  • hautement flexible
  • électroconducteur

Utilisations / Indications
  • afin d'éviter le risque d'un changement de couleur de liquides sensibles, nous recommandons de rincer le tuyau abondamment avant l'utilisation avec le liquide utilisé
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité
4:1
  • plage de températures
−20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C 
  • nettoyage à la vapeur max. 30 min.
jusqu'à +130 °C

Matériau
  • âme en NBR 2, bleu, lisse, sans couture, antistatique, électroconducteur
  • garniture en tresses textiles (forme SD en plus avec spirale en fil d'acier galvanisé)
  • enveloppe jusqu'au DI 50 mm, composé spécial NBR/PVC, électroconducteur
  • enveloppe à partir de DI 63 mm, chloroprène, noir, électroconducteur

Caractéristiques
  • DIN EN 12115:2011

Caractéristiques de qualité & certificats

ChimieEauHuiles