Menu

Tuyau pour solvants LMD/LMS

Elaflex   |   plus Tuyaux pour produits chimiques

imprimer
Tuyau pour solvants hautement flexible « Blauring » selon DIN EN 12115 approprié pour l'application et l'aspiration (LMS) de solvants techniques, de peintures (également solubles à l'eau), de vernis à l'eau et de dispersions, de produits à base d'huiles minérales, d'alcools, d'aldéhydes, d'esters, de cétones, de phénols, d'air chaud non huileux. Montage électroconducteur possible sans contact métallique par l'intermédiaire de la couche intérieure-extérieure.
Domaine d'application
  • sans spirale (D), LMD comme tuyau de pression
  • avec spirale (SD), LMS comme tuyau d'aspiration/de pression

Avantages / Modèles
  • résiste à un grand nombre de milieux
  • hautement flexible
  • électroconducteur

Utilisations / Indications
  • afin d'éviter le risque d'un changement de couleur de liquides sensibles, nous recommandons de rincer le tuyau abondamment avant l'utilisation avec le liquide utilisé

Données techniques
  • facteur de sécurité
4:1
  • plage de températures
−20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C 
  • nettoyage à la vapeur
jusqu'à +130 °C, max. 30 min.

Matériau
  • âme en NBR 2, bleu, lisse, sans couture, antistatique, électroconducteur
  • garniture en tresses textiles (forme SD en plus avec spirale en fil d'acier galvanisé)
  • enveloppe jusqu'au DI 50 mm, composé spécial NBR/PVC, électroconducteur
  • enveloppe à partir de DI 63 mm, chloroprène, noir, électroconducteur

Caractéristiques
  • DIN EN 12115:2011

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ChimieEauHuiles


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques