Menu

Tuyau pour pesticides Tress-Nobel® 40 bar

Tricoflex   |   plus Tuyaux pour produits chimiques

imprimer
Tuyau pour pesticides en PVC souple à trois couches Tress-Nobel® 40 bar avec un tissu en polyester très solide, approprié au secteur agricole pour la pulvérisation ou l'épandage d'insecticides, de pesticides et d'herbicides et pour le transport d'air comprimé, d'eau et de substances chimiques.
Domaine d'application
  • industrie agricole, du bâtiment et industrie chimique
  • horticulture, construction de machines et aménagement paysager
  • entreprises de montage et ateliers de réparation/garages automobiles

Avantages / Modèles
  • haute résistance à la pression
  • bonne prise en main
  • haute résistance à l'ozone

Utilisations / Indications
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Données techniques
  • facteur de sécurité jusqu'à ID 12 mm
3:1
  • facteur de sécurité ID 16 et 19 mm
2,87:1
  • facteur de sécurité pour ID 25 mm
2,25:1
  • plage de températures
–15 °C à +60 °C

Matériau
  • âme en PVC souple, noir, lisse
  • garniture en renfort polyester simple
  • enveloppe en PVC souple, bleu, lisse

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ChimieEauHuiles


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques