Menu

Tuyaux pour lutte antiparasitaire

Filtrer les produits dans Tuyaux pour lutte antiparasitaire
Affichage de 1-6 sur 6 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Tuyau de nettoyage/antiparasitaire SUPER RAGNO N, 80 bar | Tuyaux pour produits chimiques
consulté
Acheté
Tuyau de nettoyage/antiparasitaire SUPER RAGNO N, 80 bar

Continental | Tuyaux pour produits chimiques

Tuyau de nettoyage haute pression Super Ragno N, 80 bar, idéal pour lutter contre les parasites.

Tuyau antiparasitaire RAGNO N, 20 bar | Tuyaux pour produits chimiques
consulté
Acheté
Tuyau antiparasitaire RAGNO N, 20 bar

Continental | Tuyaux pour produits chimiques

Tuyau flexible, résistant aux intempéries. Convient comme tuyau de pulvérisation pour les pesticides et pour le passage de liquides sous pression.

Tuyau pour pesticides Tress-Nobel® 20 bar | Tuyaux pour produits chimiques
consulté
Acheté
Tuyau pour pesticides Tress-Nobel® 20 bar

Tuyaux pour produits chimiques

Tuyau pour pesticides en PVC souple triple couche Tress-Nobel® 20 bar avec un tissu en polyester très solide, approprié au secteur agricole pour la pulvérisation ou l'épandage d'insecticides, de pesticides et d'herbicides et pour le transport d'air comprimé, d'eau et de substance...

Tuyau pour pesticides Super Tress-Nobel® 80 bar | Tuyaux pour produits chimiques
consulté
Acheté
Tuyau pour pesticides Super Tress-Nobel® 80 bar

Tricoflex | Tuyaux pour produits chimiques

Tuyau pour pesticides en PVC souple à cinq couches Tress-Nobel® 80 bar avec un tissu en polyester très solide, approprié au secteur agricole pour la pulvérisation ou l'épandage d'insecticides, de pesticides et d'herbicides et pour le transport d'air comprimé, d'eau et de substanc...

Tuyau pour pesticides Tress-Nobel® 40 bar | Tuyaux pour produits chimiques
consulté
Acheté
Tuyau pour pesticides Tress-Nobel® 40 bar

Tricoflex | Tuyaux pour produits chimiques

Tuyau pour pesticides en PVC souple à trois couches Tress-Nobel® 40 bar avec un tissu en polyester très solide, approprié au secteur agricole pour la pulvérisation ou l'épandage d'insecticides, de pesticides et d'herbicides et pour le transport d'air comprimé, d'eau et de substan...

Tuyau antiparasitaire PULVEDUC | Tuyaux pour produits chimiques
consulté
Acheté
Tuyau antiparasitaire PULVEDUC

Trelleborg | Tuyaux pour produits chimiques

Tuyau chimique robuste offrant un débit élevé et une grande sécurité de fonctionnement, même dans les conditions d'utilisation les plus difficiles, pour la pulvérisation de produits phytosanitaires, la projection de solutions, la désinfection de bâtiments et le transport d'eau à

Affichage de 1-6 sur 6 éléments.