Menu

Tuyau de chimie POLYPAL CLEAN

Elaflex   |   plus Tuyaux pour produits chimiques

imprimer
Tuyau chimique universel selon la norme DIN EN 12115 avec caoutchouc extérieur gris clair.
Domaine d'application
  • pour les produits chimiques purs, les cosmétiques, les produits chimiques photographiques, les peintures et adhésifs, les détergents et les nettoyants, les produits d'hygiène, les aliments et les boissons 

Avantages / Modèles
  • doublure UPE lisse pour une bonne vidange et un nettoyage plus facile lors du changement de fluides
  • âme résistante à l'abrasion et conductrice de l'électricité

Utilisations / Indications
  • sans spirale (D), comme tuyau de pression pour appareils de dosage, pompes à fût et comme tuyau pour enrouleur
  • avec spirale (SD), comme tuyau d’aspiration/pression pour le remplissage et la vidange de fûts, conteneurs, réservoirs et pour installations fixes
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité
4:1
  • plage de températures
    âme en fonction du milieu d'écoulement
–30 °C à +100 °C
  • nettoyage à la vapeur max. 30 min
jusqu'à +130 °C

Matériau
  • âme en UPE clair avec bande OHM spiralée, lisse, ne décolorant pas, résistant à l'abrasion, électroconducteur
  • garniture en tresses textiles, (forme de tuyau SD en plus avec spirale en acier galvanisé)
  • enveloppe en EPDM, gris clair avec bandes OHM, électroconducteur

Caractéristiques
  • DIN EN 12115:2021
  • FDA 21 CFR 177.1520
  • FDA 21 CFR 178.3297
  • ZAFT Ex 209906-9

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AirAlimentairesChimieEau chaudeEauHuiles


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques