Menu

Tuyau de chimie Elaflon Plus FEP

Elaflex   |   plus Tuyaux pour produits chimiques

imprimer
Tuyau universel selon EN 12115 avec une couche intérieure sans couture en FEP. Ce tuyau allie la flexibilité et la robustesse d'un tuyau en élastomère avec la résistance chimique d'un tuyau en fluoropolymère.
Avantages / Modèles
  • résistant à pratiquement tous les fluides
  • haute résistance à la pliure et à la déformation
  • couche intérieure en FEP antiadhésive, donc peu de pertes de débit et absence de changement de couleur

Utilisations / Indications
  • sans spirale (D), comme tuyau de pression pour les dispositifs de distribution, pompes à fûts et comme tuyau pour enrouleur
  • avec spirale (SD), comme tuyau d'aspiration/pression pour le remplissage et la vidange de fûts, conteneurs, réservoirs et installations fixes

Données techniques
  • facteur de sécurité
4:1
  • plage de températures
    âme en fonction du milieu d'écoulement
–30 °C à +100 °C, brièvement jusqu'à +130 °C
  • nettoyage à la vapeur
jusqu'à +150 °C, max. 30 min

Matériau
  • âme en FEP, transparent, lisse, sans soudure, non électroconducteur
  • garniture insert tressé, (forme SD en plus avec spirale en acier galvanisé)
  • enveloppe jusqu'à DI 50 mm, EPDM, gris clair avec bande de guidage OHM, électroconducteur
  • enveloppe à partir de DI 63 mm, EPDM, noir avec bande OHM, électroconducteur

Caractéristiques
  • DIN EN 12115:2021
  • USP (US Pharmacopeia) classe VI
  • directive FDA

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AirAlimentairesChimieEau chaudeEauHuiles


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques