Menu

Tuyau de chimie Elaflon PTFE

Elaflex   |   plus Tuyaux pour produits chimiques

imprimer
Tuyau de chimie Premium selon DIN EN 12115 avec une couche intérieure en fluoropolymère lisse et électroconductrice. Ce tuyau allie la flexibilité et la robustesse d'un tuyau en élastomère avec la résistance chimique d'un tuyau en PTFE. Approprié pour le transport de pratiquement tous les produits chimiques rencontrés dans l'industrie chimique.
Avantages / Modèles
  • résistant à la pliure et indéformable grâce à une spirale en fil d'acier haute résistance, même avec des rayons de courbure réduits
  • montage simple de robinetteries
  • électroconducteur

Utilisations / Indications
  • sans spirale (D), comme tuyau de refoulement pour les dispositifs de distribution, pompes à fûts et comme tuyau pour enrouleur
  • avec spirale (SD), comme tuyau d'aspiration/pression pour le remplissage et la vidange de fûts, conteneurs, camions-citernes et wagons-citernes, bateau-citerne et installations fixes

Données techniques
  • facteur de sécurité
4:1
  • plage de températures
    âme en fonction du milieu d'écoulement
–30 °C à +150 °C
  • nettoyage à la vapeur
jusqu'à +150 °C, max. 30 min

Matériau
  • âme en PTFE, noir, lisse, sans couture, électroconducteur
  • garniture en tissu textile hautement résistant, résistant à la température (forme SD en plus avec spirale en fil d'acier galvanisé)
  • enveloppe en EPDM, noir, électroconducteur, résistant à l'abrasion, difficilement inflammable, résistant aux intempéries et au vieillissement

Caractéristiques
  • DIN EN 12115:2021
  • USP (US Pharmacopeia) classe VI
  • directive FDA

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AirAlimentairesChimieEau chaudeEauHuiles


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques