Menu

Tuyau de chimie RESIST E EPDM

Semperit   |   plus Tuyaux pour produits chimiques

imprimer
Tuyau de chimie selon DIN EN 12115 approprié aux sollicitations par aspiration et par compression pour le remplissage ou l'embouteillage dans l'industrie chimique et l'industrie extractive.
Domaine d'application
  • eau chaude et solutions détergentes
  • acides et bases non oxydants

Avantages / Modèles
  • résistant à l'abrasion, âme et enveloppe électroconductrices
  • enveloppe résistante à l'ozone et aux intempéries

Utilisations / Indications
  • avec spirale (SD)
  • la température du milieu doit être inférieure à la température d'ébullition
  • le contrôle d'étanchéité du tuyaux doit être réalisé selon DIN EN 12115
  • veuillez respecter les conseils d'utilisation des tuyaux de chimie

Données techniques
  • pression de service
16 bar
  • facteur de sécurité
4:1
  • plage de températures
    âme en fonction du milieu d'écoulement
jusqu'à +95 °C
  • tuyau flexible
jusqu'à –35 °C
  • nettoyage à la vapeur sans pression
max. +130 °C, max. 30 min

Matériau
  • âme en EPDM, noir, lisse, électroconducteur
  • garniture, renforcement en fibres textiles, spirale en fil d'acier galvanisé
  • enveloppe en EPDM, noir, électroconducteur, impression tissu

Caractéristiques
  • DIN EN 12115:2021
  • TRbF 131/2

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ChimieEau chaudeEau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques