Menu

Tuyau de chimie UTD

Elaflex   |   plus Tuyaux pour produits chimiques

imprimer
Tuyau de pression universel selon DIN EN 12115 pour pratiquement tous les produits chimiques et pétroliers liquides et pâteux ainsi que pour les solvants.
Domaine d'application
  • installations de distribution et installations stationnaires
  • pompes pour fûts fonctionnement tuyau rempli et tuyau vide

Avantages / Modèles
  • difficilement inflammable
  • résistant à la pliure
  • âme et enveloppe électroconductrices
  • enveloppe résistante au vieillissement et aux intempéries

Données techniques
  • facteur de sécurité
4:1
  • plage de températures
–40 °C à +100 °C
  • nettoyage à vapeur
jusqu'à +130 °C, max. 30 min

Matériau
  • âme en UPE, blanc avec bande spiralée, lisse, ne décolorant pas, résistant à l'abrasion, électroconducteur
  • garniture, renforcement en fibres textiles tressées
  • enveloppe en EPDM, noir, résistant aux intempéries et au vieillissement, difficilement inflammable, électroconducteur

Caractéristiques
  • DIN EN 12115:2021
  • directive FDA
  • ZAFT Ex 209906-9

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AirAlimentairesChimieEau chaudeEauHuiles


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques