Menu

Tuyau de chimie Tecnopal EPDM

Elaflex   |   plus Tuyaux pour produits chimiques

imprimer
Tuyau hautement flexible, selon EN 12115, avec couche intérieure lisse en EPDM pour un grand nombre de produits chimiques industriels. Au choix, sans spirale (forme D) ou renforcé avec une spirale en fil d'acier galvanisé (forme SD).
Domaine d'application
  • acides, bases, solutions salines et alcools
  • solvants polaires
  • acétates, aldéhydes, esters, cétones, phénols
  • eau chaude et air chaud (non huileux)

Avantages / Modèles
  • âme et enveloppe électroconductrices
  • enveloppe résistante aux UV et à l'ozone

Utilisations / Indications
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Données techniques
  • facteur de sécurité
4:1
  • plage de températures
–40 °C à +100 °C
  • nettoyage à la vapeur
jusqu'à +150 °C, max. 30 min

Matériau
  • âme en EPDM, noir, lisse, électroconducteur
  • garnitures en renforcement en fibres textiles tressées
  • enveloppe en EPDM, noir, électroconducteur, résistant à l'ozone et aux UV

Caractéristiques
  • DIN EN 12115:2011

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ChimieEau chaudeEau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques