Menu

Tuyau de chimie POLYPAL® PLUS

Elaflex   |   plus Tuyaux pour produits chimiques

imprimer
Tuyau de chimie universel selon DIN EN 12115 avec une couche intérieure noire, électroconductrice en UPE, approprié pour pratiquement tous les produits chimiques et pétroliers ainsi que les solvants.
Domaine d'application
  • vidange et remplissage de réservoirs
  • camions-citernes et wagons-citernes
  • fonctionnement dans des installations stationnaires

Avantages / Modèles
  • âme et enveloppe électroconductrices
  • enveloppe résistante aux UV

Utilisations / Indications
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Données techniques
  • facteur de sécurité
4:1
  • plage de températures
    âme en fonction du milieu d'écoulement
–30 °C à +100 °C
  • nettoyage à la vapeur
jusqu'à +130 °C, max. 30 min

Matériau
  • âme en UPE, noir, lisse, électroconducteur
  • garniture, renforcement en fibres textiles tressées, spirale en acier galvanisé (SD)
  • enveloppe en EPDM, résistant aux UV, électroconducteur

Caractéristiques
  • DIN EN 12115:2011

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AirAlimentairesChimieEau chaudeEauHuiles


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques