Menu

Tuyau de chimie Lilaring SD

Elaflex   |   plus Tuyaux pour produits chimiques

imprimer
Tuyau d'aspiration et de pression selon DIN EN 12115, renforcé par une spirale en fil d'acier galvanisé et avec une couche intérieure sans couture en EPDM, approprié pour plus de 75 % de tous les produits chimiques.
Domaine d'application
  • produits chimiques, acides, bases, solutions salines, alcools
  • solvants polaires
  • acétates, aldéhydes, esters, cétones, phénols
  • air chaud, non huileux

Avantages / Modèles
  • hautement flexible
  • enveloppe résistante aux UV et à l'ozone
  • âme et enveloppe électroconductrices

Données techniques
  • plage de températures
–40 °C à +100 °C
  • nettoyage à vapeur, évaporation ouverte
jusqu'à +150 °C, max. 30 min

Matériau
  • âme en EPDM, noir, lisse, sans soudure, électroconducteur
  • garniture, garnitures tressées, spirale en fil d'acier galvanisé
  • enveloppe en EPDM, électroconducteur, résistant à l'ozone et aux UV

Caractéristiques
  • DIN EN 12115:2011

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AirAlimentairesChimieEau chaudeEauHuiles


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques