Menu

Tuyau de chimie RESIST U UPEL-P

Semperit   |   plus Tuyaux pour produits chimiques

imprimer
Tuyau de sécurité chimique RESIST-UPEL-P avec revêtement conducteur noir en UPE, conforme à la norme DIN EN 12115 et aux normes de sécurité les plus élevées, adapté au transport d'acides/de bases, de solutions aqueuses de sels, de composés organiques. L'âme a un coefficient de frottement et une bonne résistance à l'abrasion. Les mélanges réticulés de peroxyde garantissent une résistance particulière à la température et assurent un excellent ajustement du raccord même après plusieurs stérilisations à la vapeur. Ces mélanges et la conception en spirale améliorent considérablement la flexibilité et permettent un rayon de courbure réduit.
Domaine d'application
  • acides, bases et solutions aqueuses de sels
  • composés organiques (alcools, esters, cétones, etc.)
  • composés aromatiques et hydrocarbures chlorés
  • acides oxydants (selon liste de compatibilité)

Avantages / Modèles
  • enveloppe électroconductrice, résistante à l'abrasion et aux intempéries
  • l'âme « Resist » en U dispose d'un faible coefficient de frottement et d'une bonne résistance à l'abrasion
  • résistance spéciale à la température, y compris un excellent ajustement des raccords, même après plusieurs stérilisations à la vapeur
  • bonne flexibilité et rayon de courbure réduit

Utilisations / Indications
  • avec spirale (SD)
  • la température du milieu doit être inférieure à la température d'ébullition
  • le contrôle d'étanchéité de la conduite doit être réalisé selon DIN EN 12115
  • veuillez respecter les conseils d'utilisation des tuyaux de chimie
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité
5:1
  • plage de températures
    âme en fonction du milieu d'écoulement
jusqu'à +100 °C
  • tuyau flexible
jusqu'à –35 °C
  • nettoyage à la vapeur sans pression max. 30 min
jusqu'à +130 °C

Matériau
  • âme en UPE, noir, lisse, électroconducteur
  • garnitures, renforcements en fibres textiles tressées, spirale double en fil d'acier galvanisé
  • enveloppe en EPDM, noir, électroconducteur, impression tissu, résistant à l'abrasion, aux intempéries

Caractéristiques
  • DIN EN 12115:2021
  • FDA 21 CFR 177.156
  • TRbF 131/2

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ChimieEau chaudeEauHuiles


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques