Menu

Tuyau composite SST PTFE/acier inoxydable

plus Tuyaux pour produits chimiques

Imprimer
Les tuyaux composite de film légers constituent une alternative aux tuyaux en caoutchouc partout où une flexibilité maximale, des rayons de courbure réduits et un faible poids sont requis. Convient au passage de divers produits chimiques agressifs et corrosifs dans l'industrie et la construction mécanique.
Domaine d'application
  • chargement et déchargement de camions-citernes et de wagons

Utilisations / Indications
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité
5:1
  • plage de températures
–30 °C à +100 °C

Matériau
  • spirale intérieure en acier inoxydable
  • âme en PTFE
  • spirale extérieur en acier inoxydable
  • enveloppe PVC, rouge

Caractéristiques
  • DIN EN 13765:2018

Caractéristiques de qualité & certificats

ChimieEau chaudeEauHuiles


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques