Menu

Tuyau pour huile minérale TU25

Semperit   |   plus Tuyaux pour huile

imprimer
Tuyau en caoutchouc flexible et polyvalent pour les huiles techniques, les carburants sans plomb E5 et  E10 (DIN EN 228:2017), le diesel B7 (DIN EN 590:2017) avec une teneur maximale en composés aromatiques de 50 %, ainsi que l'eau et l'air comprimé.
Domaine d'application
  • industrie
  • secteur du bâtiment
  • agriculture
  • garages automobiles et ateliers de réparation
  • carburants sans plomb selon DIN EN 228:2017
  • diesel selon DIN EN 590:2017
  • huiles combustibles selon DIN 51603 partie 1-5

Avantages / Modèles
  • haute résistance à la pression
  • enveloppe résistante à l'abrasion
  • résistant aux huiles et aux intempéries

Utilisations / Indications
  • ne convient pas comme tuyau pour postes distributeurs de carburants

Données techniques
  • facteur de sécurité
3,15:1
  • plage de températures
−40 °C à +80 °C
  • électroconducteur 
R<106 Ω/m 

Matériau
  • âme en NBR, noir, lisse, électroconducteur R<106 ohm
  • garniture en renforcement en fibres textiles, tressée
  • enveloppe en NBR/SBR, noir, lisse, résistant à l'huile et aux intempéries, résistant à l'abrasion, électrodonducteur

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AirEauHuiles


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques