Menu

Tuyau pour huile minérale H-Plus OIL, 25 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   plus Tuyaux pour huile

imprimer
Tuyau multiusage flexible et polyvalent pour les huiles techniques, les carburants sans plomb, l'essence, le diesel et le mazout ainsi que l'eau et l'air comprimé.
Domaine d'application
  • industrie, construction, agriculture ou entreprises de service
  • utilisation pour E5 (DIN EN 228:2017) et E10 ainsi que B7 (DIN EN 590:2017) et B20 avec une teneur en composés aromatiques de 50 % au maximum

Avantages / Modèles
  • haute résistance à la pression
  • enveloppe resistante a l'abrasion, à l'huile et aux intemperies

Utilisations / Indications
  • ne convient pas comme tuyau pour postes distributeurs de carburants
  • ne convient pas à l'utilisation comme conduite de carburant dans les véhicules et les salles des machines
  • ne convient pas comme conduite d'alimentation de véhicules à moteur
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité
3,15:1
  • plage de températures
–40 °C à +80 °C
  • conducteur d'électricité
R <106 Ω/m

Matériau
  • âme en NBR, noir, lisse, électroconducteur
  • garniture en textile, tressée
  • enveloppe en NBR/SBR, noir, lisse, électroconducteur

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AirEauHuiles


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques