Menu

Tuyau pour camion-citerne TM1 TANKMEISTER®

Semperit   |   plus Tuyaux pour huile

imprimer
Tuyau pour huiles minérales très robuste pouvant être sollicité par aspiration et par compression, idéal pour le chargement et le déchargement de réservoirs, de véhicules- et bateaux-citernes avec des carburants sans plomb (DIN EN 228:2008) présentant une concentration limite en oxygène conforme à 85/536 CEE et une teneur en composés aromatiques allant jusqu'à 50 %. Utilisable pour des huiles techniques telles que les huiles diesel (DIN EN 590:2017), les huiles combustibles (DIN 51603 partie 1-5), les huiles hydrauliques à base d'huiles minérales ainsi que le biodiesel à base d'EMHV (ester méthylique de colza).
Domaine d'application
  • industrie pétrochimique
  • cuves, véhicules-citernes et bateaux

Avantages / Modèles
  • haute résistance à la pression
  • âme et enveloppe électoconductrices
  • résistant à l'huile, à l'ozone et aux intempéries et enveloppe résistante à l'abrasion

Utilisations / Indications
  • le contrôle d'étanchéité de la conduite doit être réalisé selon DIN EN 12115
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité
4:1
  • plage de températures
−30 °C à +90 °C

Matériau
  • âme en NBR, noir, lisse
  • garniture en renforcement en fibres textiles tressées (DN >75 mm, enroulées), 2 tresses de cuivre croisées, spirale en fil d'acier galvanisé
  • enveloppe en CR, noir, lisse, impression tissu

Caractéristiques
  • DIN EN 1761:1999
  • DIN EN 12115:2021
  • TRbF 131/2

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ChimieEau chaudeEauHuiles


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques