Menu

Tuyau de ravitaillement d'avions TAPC

Semperit   |   plus Tuyaux pour huile

imprimer
Tuyau de pression spécial selon ISO 1825 (précédemment EN 1361), approprié pour le ravitaillement d'avions et d'hélicoptères avec des carburants d'aviation.
Domaine d'application
  • industrie aéronautique, par exemple avions, hélicoptères

Avantages / Modèles
  • haute résistance à la pression
  • électroconducteur

Utilisations / Indications
  • homologué par
Shell, Esso, Exxon, Air BP

Données techniques
  • facteur de sécurité
4:1
  • plage de températures
−30 °C à +65 °C

Matériau
  • âme en NBR, noir, lisse, électroconducteur
  • garniture, renforcement en fibres textiles tressées DN >3" enroulées
  • enveloppe en CR, noir, électroconducteur impression tissu, résistant à l'abrasion résistant à l'huile et aux intempéries

Caractéristiques
  • DIN EN ISO 1825

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Huiles


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques