Menu

Tuyau léger pour camion-citerne Gelbring

Elaflex   |   plus Tuyaux pour huile

imprimer
Le tuyau léger et flexible pour camion-citerne Gelbring séduit par sa facilité de manipulation, les faibles rayons de courbure et son faible poids.
Domaine d'application
  • industrie pétrochimique
  • cuves, véhicules-citernes et bateaux

Utilisations / Indications
  • le contrôle d'étanchéité de la conduite doit être réalisé selon DIN EN 12115
  • En raison de l'allongement de la construction hautement flexible, nous recommandons, pour un fonctionnement sous pression, de ne pas dépasser les pressions de remplissage habituelles de 6 bar au maximum.

Données techniques
  • facteur de sécurité
4:1
  • plage de températures
−30 °C à +90 °C
  • résistance électrique
<106 ohm

Matériau
  • âme en NBR, noir, lisse, résistant à la lixiviation, électroconducteur
  • garniture en renforcement en fibres textiles tressées, spirale en fil d'acier
  • enveloppe en CR, noir, lisse, électroconducteur

Caractéristiques
  • DIN EN 1761:1999
  • DIN EN 12115:2011
  • VG 95955

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ChimieEau chaudeEauHuiles


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques