Menu

Tuyau pour camion-citerne Gelbring

Elaflex   |   plus Tuyaux pour huile

imprimer
Le tuyau pour camion-citerne avec une spirale en fil d'acier résistante à la pliure selon DIN EN 12115 est approprié pour des produits pétroliers de toute nature présentant une teneur en composés aromatiques jusqu'à 50 %.
Domaine d'application
  • industrie pétrochimique
  • cuves, véhicules-citernes et bateaux

Avantages / Modèles
  • caoutchouc intérieur résistant à la lixiviation, électroconducteur, résistant au gonflement, à faible diffusion, flexible au froid, ne se décolorant pas, ne durcissant pas
  • caoutchouc extérieur électroconducteur, très résistant à l'abrasion, absolument résistant aux intempéries

Utilisations / Indications
  • le contrôle d'étanchéité de la conduite doit être réalisé selon DIN EN 12115
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité
4:1
  • plage de températures
−30 °C à +90 °C
  • résistance électrique
<106 Ω

Matériau
  • âme en NBR, noir, lisse
  • garniture, renforcement en fibres textiles tressées, spirale en fil d'acier
  • enveloppe en CR, noir, lisse

Caractéristiques
  • DIN EN 1761:1999
  • DIN EN 12115:2011
  • VG 95955

Caractéristiques de qualité & certificats

ChimieEau chaudeEauHuiles


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques