Menu

Tuyau haute pression pour camion-citerne Gelbring HD

Elaflex   |   plus Tuyaux pour huile

imprimer
Le tuyau haute pression pour camion-citerne Gelbring HD sans spirale selon EN 12115 est un tuyau idéal pour dévidoir pour des produits pétroliers de toute nature.
Domaine d'application
  • industrie pétrochimique
  • cuves, véhicules-citernes et bateaux

Utilisations / Indications
  • le contrôle d'étanchéité de la conduite doit être réalisé selon DIN EN 12115

Données techniques
  • facteur de sécurité
4:1
  • plage de températures
−30 °C à +90 °C
  • résistance électrique
<10Ω

Matériau
  • âme en NBR, noir, résistant à la lixiviation
  • garniture, 2 renforcements en fibres textiles à extensibilité réduite pour une augmentation du volume extrêmement faible sous pression
  • enveloppe en CR, noir, électroconducteur, très résistant à l'abrasion, absolument résistant aux intempéries

Caractéristiques
  • DIN EN 1761:1999
  • DIN EN 12115:2011
  • VG 95955

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ChimieEau chaudeEauHuiles


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques