Menu

Tuyaux pour huile

Plus dans notre guide

Filtrer les produits dans Tuyaux pour huile
Affichage de 1-20 sur 23 éléments.
dans Tuyaux pour huile
à la vue en listeà la vue en tuile
Tuyau de ravitaillement pour avion Gelbring HD-C | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau de ravitaillement pour avion Gelbring HD-C

Elaflex | Tuyaux pour huile

Tuyau de ravitaillement d'avion léger, flexible et difficilement inflammable selon la norme ISO 1825 (anciennement EN 1361), adapté au ravitaillement d'avions et d'hélicoptères en carburants pour moteurs d'avion et réacteurs, en liquides de dégivrage et en huiles.

Tuyau pour camion-citerne TM1 TANKMEISTER® | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau pour camion-citerne TM1 TANKMEISTER®

Semperit | Tuyaux pour huile

Tuyau pour huiles minérales très robuste pouvant être sollicité par aspiration et par compression, idéal pour le chargement et le déchargement de réservoirs, de véhicules- et bateaux-citernes avec des carburants sans plomb (EN 228:2008) présentant une concentration limite en oxyg...

Tuyau pour camion-citerne TMSL | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau pour camion-citerne TMSL

Semperit | Tuyaux pour huile

Tuyau pour huiles minérales extrêmement flexible et particulièrement robuste pour les contraintes d'aspiration et de pression pour le chargement et le déchargement de camions-citernes et de wagons-citernes ferroviaires avec des carburants sans plomb (EN 228:2008) avec une limite

Tuyau haute pression pour camion-citerne Gelbring HD | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau haute pression pour camion-citerne Gelbring HD

Elaflex | Tuyaux pour huile

Le tuyau haute pression pour camion-citerne Gelbring HD sans spirale selon EN 12115 est un tuyau idéal pour dévidoir pour des produits pétroliers de toute nature.

Tuyau pour camion-citerne Gelbring | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau pour camion-citerne Gelbring

Elaflex | Tuyaux pour huile

Le tuyau pour camion-citerne Gelbring avec une spirale en fil d'acier résistante à la pliure selon EN 12115 est approprié pour des produits pétroliers de toute nature présentant une teneur en composés aromatiques jusqu'à 50 %.

Tuyau léger pour camion-citerne Gelbring | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau léger pour camion-citerne Gelbring

Elaflex | Tuyaux pour huile

Le tuyau léger et flexible pour camion-citerne Gelbring séduit par sa facilité de manipulation, les faibles rayons de courbure et son faible poids.

Tuyau de ravitaillement d'avions TAPC | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau de ravitaillement d'avions TAPC

Semperit | Tuyaux pour huile

Tuyau de pression spécial selon ISO 1825 (précédemment EN 1361), approprié pour le ravitaillement d'avions et d'hélicoptères avec des carburants d'aviation.

Tuyau d'aspiration et de pression H-Plus EUROPE 2000N | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau d'aspiration et de pression H-Plus EUROPE 2000N

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux pour huile

Tuyau de qualité robuste et durable H-Plus EUROPE 2000N pour les exigences accrues imposées à la résistance à la température, à la pression et au vide, utilisable par ex. en tant que tuyau de retour d'huile, tuyau de remplissage pour carburants, lubrifiants et combustibles de cha...

Tuyau d'aspiration et de pression VACUPRESS OIL | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau d'aspiration et de pression VACUPRESS OIL

Continental | Tuyaux pour huile

Tuyau d'aspiration et de pression hautement flexible, résistant à l'abrasion et souple. Tuyau polyvalent pour les exigences accrues, particulièrement approprié pour faire passer et aspirer des huiles hydrauliques et des combustibles.

Tuyau pour huile minérale H-Plus OIL, 25 bar | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau pour huile minérale H-Plus OIL, 25 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux pour huile

Tuyau multiusage flexible et polyvalent pour les huiles techniques, les carburants sans plomb, l'essence, le diesel et le mazout ainsi que l'eau et l'air comprimé.

Tuyau pour huile minérale TU25 | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau pour huile minérale TU25

Semperit | Tuyaux pour huile

Tuyau en caoutchouc flexible et polyvalent pour les huiles techniques, les carburants sans plomb (EN 228:2017), l'essence, le diesel (EN 590:2017) et les huiles combustibles (DIN 51603 partie 1-5) ainsi que pour l'eau et l'air comprimé.

Tuyau pour huile minérale POLYOIL | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau pour huile minérale POLYOIL

Trelleborg | Tuyaux pour huile

Tuyau pour huiles minérales POLYOIL pour le transport sous pression d'hydrocarbures contenant du benzène (

Tuyau pour huile minérale UNITRIX® 60 | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau pour huile minérale UNITRIX® 60

Continental | Tuyaux pour huile

Tuyau polyvalent très flexible et robuste, pour le passage d'essence, d'huile minérale, de gasoil, de kérosène, d'huiles de chauffage et de lubrification, d'air comprimé contenant de l'huile, d'eau froide et chaude, de propane, de butane, de solutions salines et de naphte.

Tuyau pour huile minérale UNITRIX® 80 | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau pour huile minérale UNITRIX® 80

Continental | Tuyaux pour huile

Le tuyau multiusage hautement flexible et robuste UNITRIX® 80 est utilisé dans les domaines de la construction mécanique, de l'agriculture et de la sylviculture ainsi que dans les ateliers. Dans le secteur industriel, le tuyau multiusage est utilisé pour faire passer de l'essenc...

Tuyau de carburant Boat Fuel, ISO 7840 A1 | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau de carburant Boat Fuel, ISO 7840 A1

Trelleborg | Tuyaux pour huile

Tuyau de carburant résistant au feu dans le domaine naval, conforme aux prescriptions CEN pour les bateaux de plaisance, répond aux exigences les plus élevées en matière d'imperméabilité.

Tuyau pour huile et essence Tricofuel® | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau pour huile et essence Tricofuel®

Tricoflex | Tuyaux pour huile

Tuyau pour huile et essence à trois couches Tricofuel® pour le transport d'hydrocarbures, d'huiles, d'essence, d'air comprimé et de substances chimiques.

Tuyau d'huile et d'essence Technobel® PU | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau d'huile et d'essence Technobel® PU

Tricoflex | Tuyaux pour huile

Tuyau pour huile et essence hautement flexible à quatre couches Technobel® en matière thermoplastique hautement flexible pour le transport d'essence, d'huile de chauffage, de certains solvants et de substances abrasives telles que les poudres, les granulés etc.

Tuyau de carburant super | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau de carburant super

Tuyaux pour huile

Tuyau de carburant super pour le transport de carburants commerciaux, en particulier pour super carburant jusqu'à max. 50 % de benzène, convient également pour E10.

Tuyau de carburant avec tressage textile | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau de carburant avec tressage textile

Tuyaux pour huile

Tuyau de carburant avec tresse textile pour le transport de carburants et de mélanges de carburants habituels jusqu'à une teneur en benzène de 50 % max., de carburants diesel (gasoil), d'eau, d'air et de mazout EL.

Tuyau de carburant avec tressage en acier | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau de carburant avec tressage en acier

Tuyaux pour huile

Tuyau de carburant avec tresse en acier pour le transport de carburants et de mélanges de carburants courants jusqu'à une teneur en benzène de 50 % max., de carburants diesel (gasoil), d'eau, d'air et de mazout EL.

Affichage de 1-20 sur 23 éléments.

Foire aux questions

Nos experts vont droit au but

Markus Pfister
Markus Pfister
Responsable de la gamme Haberkorn pour Tuyaux pour huile
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques