Menu
Tuyau chimique avec armature

Tuyaux pour produits chimiques, Tuyaux pour huiles Semperit

En raison de leur utilisation, les tuyaux pour produits chimiques et les tuyaux pour huiles doivent répondre à des exigences et des directives accrues.

Au guide En savoir plus
Catégories dans Tuyaux pour produits chimiques, Tuyaux pour huiles Semperit
Tuyaux et armatures 29 Tuyaux pour huile 5 Tuyaux pour produits chimiques 2 plusmoins
Filtrer les produits dans Tuyaux pour produits chimiques, Tuyaux pour huiles Semperit
Fabricant: Semperit Réinitialiser tout
Affichage de 1-7 sur 7 éléments.
dans Tuyaux pour produits chimiques, Tuyaux pour huiles Semperit
à la vue en listeà la vue en tuile
Tuyau de chimie RESIST E EPDM | Tuyaux pour produits chimiques
consulté
Acheté
Tuyau de chimie RESIST E EPDM

Semperit | Tuyaux pour produits chimiques

Tuyau de chimie selon DIN EN 12115 approprié aux sollicitations par aspiration et par compression pour le remplissage ou l'embouteillage dans l'industrie chimique et l'industrie extractive.

Tuyau de chimie RESIST U UPEL-P | Tuyaux pour produits chimiques
consulté
Acheté
Tuyau de chimie RESIST U UPEL-P

Semperit | Tuyaux pour produits chimiques

Tuyau de sécurité chimique RESIST-UPEL-P avec revêtement conducteur noir en UPE, conforme à la norme EN 12115 et aux normes de sécurité les plus élevées, adapté au transport d'acides, d'alcalis, de solutions aqueuses de sels, de composés organiques. L'âme a un faible facteur de r...

Tuyau pour camion-citerne TM1 TANKMEISTER® | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau pour camion-citerne TM1 TANKMEISTER®

Semperit | Tuyaux pour huile

Tuyau pour huiles minérales très robuste pouvant être sollicité par aspiration et par compression, idéal pour le chargement et le déchargement de réservoirs, de véhicules- et bateaux-citernes avec des carburants sans plomb (EN 228:2008) présentant une concentration limite en oxyg...

Tuyau pour camion-citerne TMSL | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau pour camion-citerne TMSL

Semperit | Tuyaux pour huile

Tuyau pour huiles minérales extrêmement flexible et particulièrement robuste pour les contraintes d'aspiration et de pression pour le chargement et le déchargement de camions-citernes et de wagons-citernes ferroviaires avec des carburants sans plomb (EN 228:2008) avec une limite

Tuyau de ravitaillement d'avions TAPC | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau de ravitaillement d'avions TAPC

Semperit | Tuyaux pour huile

Tuyau de pression spécial selon ISO 1825 (précédemment EN 1361), approprié pour le ravitaillement d'avions et d'hélicoptères avec des carburants d'aviation.

Tuyau pour huile minérale TU25 | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau pour huile minérale TU25

Semperit | Tuyaux pour huile

Tuyau en caoutchouc flexible et polyvalent pour les huiles techniques, les carburants sans plomb E5 et E10 (EN 228:2017), le diesel B7 (EN 590:2017) avec une teneur maximale en aromatiques de 50 %, ainsi que l'eau et l'air comprimé.

Tuyau de distribution TEU/1360 | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau de distribution TEU/1360

Semperit | Tuyaux pour huile

Tuyau de distribution pour le transport de tous les carburants sans plomb (EN 228:2008) disponibles dans les stations-service avec une limite d'oxygène conforme à EEC 85/536 et une teneur en aromatiques jusqu'à 50 %. Il peut également être utilisé pour les huiles techniques, les

Affichage de 1-7 sur 7 éléments.

Tuyaux résistants aux produits chimiques et aux huiles

Dans le cas des tuyaux pour produits chimiques et des tuyaux pour huiles, la résistance au milieu à transporter est particulièrement importante. Les produits chimiques et les huiles peuvent attaquer et détruire l'âme du tuyau, c'est pourquoi il faut utiliser dans ces cas des tuyaux qui ont été spécialement fabriqués et conçus pour de tels milieux et qui répondent ainsi aux exigences complexes. Ce n'est qu'ainsi que les utilisateurs obtiennent une bonne base pour une sécurité de fonctionnement et de produit maximale.

En un coup d'oeil
    Un homme en tenue de protection fait le plein d'un train avec un tuyau chimique
    Les produits chimiques et les huiles doivent être transportés très fréquemment. Pour garantir la plus grande sécurité possible, il est essentiel de choisir le bon tuyau.

    Tuyaux pour produits chimiques et tuyaux d'huile Haberkorn

    Nos tuyaux pour produits chimiques et nos tuyaux d'huile sont conformes aux normes internationales, à l'état de l'art et aux dispositions légales. De plus, dans ce domaine, nous travaillons exclusivement avec des fabricants de premier plan tels que Semperit, Elaflex, Continental et Trelleborg.


    Conduites de tuyaux résistantes grâce à des raccords et un matériel d'intégration adaptés

    La qualité d'une conduite de tuyaux dépend de celle de son composant le plus faible. C'est pourquoi il faut veiller, en particulier pour les conduites de produits chimiques et d'huile, à choisir non seulement le tuyau correspondant, mais aussi les armatures et les raccords de tuyau appropriés, qui résistent aux exigences complexes.

    Nous recommandons les produits suivants pour les tuyaux de produits chimiques et les tuyaux d'huile :

    Raccords pour tuyaux

    • Raccords à vis selon DIN EN 14420-5 avec filetage intérieur ou extérieur acier inoxydable, revêtu, laiton ou acier avec embout lisse pour demi-coquille

    • Raccords pour camions-citernes selon DIN 14420-6, modèle forgé avec embout lisse pour reliure demi-coquille selon DIN EN 14420-6 en acier inoxydable, revêtu ou laiton

    • Raccords à bras de levier selon DIN EN 14420-7 avec embout lisse pour reliure demi-coquille, également en version de sécurité en acier inoxydable, revêtu, laiton, polypropylène ou aluminium

    • Robinetterie à brides bride libre ou fixe en acier inoxydable revêtu ou en acier avec embout lisse pour reliure demi-coquille selon DIN EN 14420-5

    • Raccords à secs EPSILON, basés sur la technologie des robinets à boisseau sphérique, utilisation pour les milieux visqueux, particulièrement dangereux ou très coûteux

    • Raccords à secs TODO, basés sur un mécanisme à ressort, pour milieux liquides, particulièrement dangereux ou coûteux

    • Articulation pivotante de sécurité : Avec un angle de pivotement total de 50°, l'articulation pivotante à bille brevetée améliore considérablement et sans dommage la capacité de courbure des conduites de tuyaux.

    • Raccord à rupture/déconnexion d'urgence : Les raccords à rupture à sec fournissent une sécurité contre la rupture de la conduite de tuyaux lors du chargement et du déchargement de camions-citernes, de wagons-citernes, de bateaux et d'autres équipements de transport mobiles.

    • Bras d'articulation/de chargement du tuyau pour soutenir l'homme et le tuyau lors du chargement, garantit une utilisation sûre, économique et surtout sans danger pour le corps

    Fixations de tuyaux