Tuyaux pour produits chimiques, Tuyaux pour huiles H-Plus - Haberkorn Markenqualität
En raison de leur utilisation, les tuyaux pour produits chimiques et les tuyaux pour huiles doivent répondre à des exigences et des directives accrues.

En raison de leur utilisation, les tuyaux pour produits chimiques et les tuyaux pour huiles doivent répondre à des exigences et des directives accrues.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux pour produits chimiques
Tuyau de chimie pour charges d'aspiration et de pression selon DIN EN 12115 pour l'industrie de l'extraction de produits chimiques et de matières premières pour eau chaude et solutions détergentes, acides et bases non oxydants.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux pour produits chimiques
Tuyau d'aspiration et de pression selon DIN EN 12115 pour l'industrie chimique avec couche intérieure imperméable aux milieux en UPE pour les produits chimiques par exemple, les acides et les bases, les composés organiques (alcools, esters, cétones, etc.), les composés aromatique...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux pour huile
Tuyau de qualité robuste et durable H-Plus EUROPE 2000N pour les exigences accrues imposées à la résistance à la température, à la pression et au vide, utilisable par ex. en tant que tuyau de retour d'huile, tuyau de remplissage pour carburants, lubrifiants et combustibles de cha...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux pour huile
Tuyau multiusage flexible et polyvalent pour les huiles techniques, les carburants sans plomb, l'essence, le diesel et le mazout ainsi que l'eau et l'air comprimé.
Dans le cas des tuyaux pour produits chimiques et des tuyaux pour huiles, la résistance au milieu à transporter est particulièrement importante. Les produits chimiques et les huiles peuvent attaquer et détruire l'âme du tuyau, c'est pourquoi il faut utiliser dans ces cas des tuyaux qui ont été spécialement fabriqués et conçus pour de tels milieux et qui répondent ainsi aux exigences complexes. Ce n'est qu'ainsi que les utilisateurs obtiennent une bonne base pour une sécurité de fonctionnement et de produit maximale.
Nos tuyaux pour produits chimiques et nos tuyaux d'huile sont conformes aux normes internationales, à l'état de l'art et aux dispositions légales. De plus, dans ce domaine, nous travaillons exclusivement avec des fabricants de premier plan tels que Semperit, Elaflex, Continental et Trelleborg.
La qualité d'une conduite de tuyaux dépend de celle de son composant le plus faible. C'est pourquoi il faut veiller, en particulier pour les conduites de produits chimiques et d'huile, à choisir non seulement le tuyau correspondant, mais aussi les armatures et les raccords de tuyau appropriés, qui résistent aux exigences complexes.
Nous recommandons les produits suivants pour les tuyaux de produits chimiques et les tuyaux d'huile :
Raccords à vis selon DIN EN 14420-5 avec filetage intérieur ou extérieur acier inoxydable, revêtu, laiton ou acier avec embout lisse pour demi-coquille
Raccords pour camions-citernes selon DIN 14420-6, modèle forgé avec embout lisse pour reliure demi-coquille selon DIN EN 14420-6 en acier inoxydable, revêtu ou laiton
Raccords à bras de levier selon DIN EN 14420-7 avec embout lisse pour reliure demi-coquille, également en version de sécurité en acier inoxydable, revêtu, laiton, polypropylène ou aluminium
Robinetterie à brides bride libre ou fixe en acier inoxydable revêtu ou en acier avec embout lisse pour reliure demi-coquille selon DIN EN 14420-5
Raccords à secs EPSILON, basés sur la technologie des robinets à boisseau sphérique, utilisation pour les milieux visqueux, particulièrement dangereux ou très coûteux
Raccords à secs TODO, basés sur un mécanisme à ressort, pour milieux liquides, particulièrement dangereux ou coûteux
Articulation pivotante de sécurité : Avec un angle de pivotement total de 50°, l'articulation pivotante à bille brevetée améliore considérablement et sans dommage la capacité de courbure des conduites de tuyaux.
Raccord à rupture/déconnexion d'urgence : Les raccords à rupture à sec fournissent une sécurité contre la rupture de la conduite de tuyaux lors du chargement et du déchargement de camions-citernes, de wagons-citernes, de bateaux et d'autres équipements de transport mobiles.
Bras d'articulation/de chargement du tuyau pour soutenir l'homme et le tuyau lors du chargement, garantit une utilisation sûre, économique et surtout sans danger pour le corps