Tuyaux pour produits chimiques, Tuyaux pour huiles Elaflex
En raison de leur utilisation, les tuyaux pour produits chimiques et les tuyaux pour huiles doivent répondre à des exigences et des directives accrues.

En raison de leur utilisation, les tuyaux pour produits chimiques et les tuyaux pour huiles doivent répondre à des exigences et des directives accrues.
Elaflex | Tuyaux pour produits chimiques
Tuyau chimique universel en option avec ou sans spirale, selon la norme DIN EN 12115 avec caoutchouc extérieur gris clair, pour le passage de presque tous les milieux liquides et poudreux.
Elaflex | Tuyaux pour produits chimiques
Tuyau de chimie universel avec spirale, selon DIN EN 12115 avec une couche intérieure noire, électroconductrice en UPE, approprié pour pratiquement tous les produits chimiques et pétroliers ainsi que les solvants.
Elaflex | Tuyaux pour produits chimiques
Tuyau de chimie Premium en option avec ou sans spirale, selon DIN EN 12115 avec une couche intérieure en fluoropolymère lisse et électroconductrice. Ce tuyau allie la flexibilité et la robustesse d'un tuyau en élastomère avec la résistance chimique d'un tuyau en PTFE. Approprié p...
Elaflex | Tuyaux pour produits chimiques
Tuyau universel, en option avec ou sans spirale selon EN 12115 avec une couche intérieure sans couture en FEP. Ce tuyau allie la flexibilité et la robustesse d'un tuyau en élastomère avec la résistance chimique d'un tuyau en fluoropolymère.
Elaflex | Tuyaux pour produits chimiques
Tuyau de pression universel sans spirale, selon DIN EN 12115 pour pratiquement tous les produits chimiques et pétroliers liquides et pâteux ainsi que pour les solvants.
Elaflex | Tuyaux pour produits chimiques
Tuyau d'aspiration et de pression universel avec spirale, selon DIN EN 12115 pour pratiquement tous les produits chimiques et pétroliers liquides et pâteux ainsi que pour les solvants.
Elaflex | Tuyaux pour produits chimiques
Tuyau hautement flexible, selon EN 12115, avec couche intérieure lisse en EPDM pour un grand nombre de produits chimiques industriels. Au choix, sans spirale (forme D) ou renforcé avec une spirale en fil d'acier galvanisé (forme SD).
Elaflex | Tuyaux pour produits chimiques
Tuyau de pression hautement flexible sans spirale, selon DIN EN 12115 avec une couche intérieure sans couture en EPDM, approprié aux produits chimiques industriels.
Elaflex | Tuyaux pour produits chimiques
Tuyau d'aspiration et de pression selon DIN EN 12115, renforcé par une spirale en fil d'acier galvanisé et avec une couche intérieure sans couture en EPDM, approprié aux produits chimiques industriels.
Elaflex | Tuyaux pour produits chimiques
Tuyau pour solvants hautement flexible « Blauring » selon DIN EN 12115 approprié pour l'application et l'aspiration (LMS) de solvants techniques, de peintures (également solubles à l'eau), de vernis à l'eau et de dispersions, de produits à base d'huiles minérales, d'alcools, d'al...
Tuyau de ravitaillement d'avion léger, flexible et difficilement inflammable selon la norme ISO 1825 (anciennement EN 1361), adapté au ravitaillement d'avions et d'hélicoptères en carburants pour moteurs d'avion et réacteurs, en liquides de dégivrage et en huiles.
Dans le cas des tuyaux pour produits chimiques et des tuyaux pour huiles, la résistance au milieu à transporter est particulièrement importante. Les produits chimiques et les huiles peuvent attaquer et détruire l'âme du tuyau, c'est pourquoi il faut utiliser dans ces cas des tuyaux qui ont été spécialement fabriqués et conçus pour de tels milieux et qui répondent ainsi aux exigences complexes. Ce n'est qu'ainsi que les utilisateurs obtiennent une bonne base pour une sécurité de fonctionnement et de produit maximale.
Nos tuyaux pour produits chimiques et nos tuyaux d'huile sont conformes aux normes internationales, à l'état de l'art et aux dispositions légales. De plus, dans ce domaine, nous travaillons exclusivement avec des fabricants de premier plan tels que Semperit, Elaflex, Continental et Trelleborg.
La qualité d'une conduite de tuyaux dépend de celle de son composant le plus faible. C'est pourquoi il faut veiller, en particulier pour les conduites de produits chimiques et d'huile, à choisir non seulement le tuyau correspondant, mais aussi les armatures et les raccords de tuyau appropriés, qui résistent aux exigences complexes.
Nous recommandons les produits suivants pour les tuyaux de produits chimiques et les tuyaux d'huile :
Raccords à vis selon DIN EN 14420-5 avec filetage intérieur ou extérieur acier inoxydable, revêtu, laiton ou acier avec embout lisse pour demi-coquille
Raccords pour camions-citernes selon DIN 14420-6, modèle forgé avec embout lisse pour reliure demi-coquille selon DIN EN 14420-6 en acier inoxydable, revêtu ou laiton
Raccords à bras de levier selon DIN EN 14420-7 avec embout lisse pour reliure demi-coquille, également en version de sécurité en acier inoxydable, revêtu, laiton, polypropylène ou aluminium
Robinetterie à brides bride libre ou fixe en acier inoxydable revêtu ou en acier avec embout lisse pour reliure demi-coquille selon DIN EN 14420-5
Raccords à secs EPSILON, basés sur la technologie des robinets à boisseau sphérique, utilisation pour les milieux visqueux, particulièrement dangereux ou très coûteux
Raccords à secs TODO, basés sur un mécanisme à ressort, pour milieux liquides, particulièrement dangereux ou coûteux
Articulation pivotante de sécurité : Avec un angle de pivotement total de 50°, l'articulation pivotante à bille brevetée améliore considérablement et sans dommage la capacité de courbure des conduites de tuyaux.
Raccord à rupture/déconnexion d'urgence : Les raccords à rupture à sec fournissent une sécurité contre la rupture de la conduite de tuyaux lors du chargement et du déchargement de camions-citernes, de wagons-citernes, de bateaux et d'autres équipements de transport mobiles.
Bras d'articulation/de chargement du tuyau pour soutenir l'homme et le tuyau lors du chargement, garantit une utilisation sûre, économique et surtout sans danger pour le corps