Menu
Tuyau chimique avec armature

Tuyaux pour produits chimiques, Tuyaux pour huiles

En raison de leur utilisation, les tuyaux pour produits chimiques et les tuyaux pour huiles doivent répondre à des exigences et des directives accrues.

Au guide En savoir plus
Recommandations

Produits sélectionnés, marques et conseils de la gamme tuyaux pour produits chimiques, Tuyaux pour huiles.

Tuyau PTFE TCB1E ondulé, avec tresse | Tuyaux PTFE, tuyaux PVDF
consulté
Acheté
Tuyau PTFE TCB1E ondulé, avec tresse

Tuyaux PTFE, tuyaux PVDF

Tuyau PTFE ondulé en spirale avec ondulation plate et tressage en acier inoxydable.

Tuyau de chimie RESIST U UPEL-P | Tuyaux pour produits chimiques
consulté
Acheté
Tuyau de chimie RESIST U UPEL-P

Semperit | Tuyaux pour produits chimiques

Tuyau de sécurité chimique RESIST-UPEL-P avec revêtement conducteur noir en UPE, conforme à la norme DIN EN 12115 et aux normes de sécurité les plus élevées, adapté au transport d'acides/de bases, de solutions aqueuses de sels, de composés organiques. L'âme a un coefficient de fr...

Tuyau TCM en PTFE ondulé, sans tresse | Tuyaux PTFE, tuyaux PVDF
consulté
Acheté
Tuyau TCM en PTFE ondulé, sans tresse

Tuyaux PTFE, tuyaux PVDF

Tuyau ondulé très souple en PTFE sans tresse avec une épaisseur de paroi standard pour les applications à basse pression.

Tuyau de chimie RESIST E EPDM | Tuyaux pour produits chimiques
consulté
Acheté
Tuyau de chimie RESIST E EPDM

Semperit | Tuyaux pour produits chimiques

Tuyau de chimie selon DIN EN 12115 approprié aux sollicitations par aspiration et par compression pour le remplissage ou l'embouteillage dans l'industrie chimique et l'industrie extractive.

Grandes marques en tuyaux pour produits chimiques, Tuyaux pour huiles
Toutes marques

Tuyaux résistants aux produits chimiques et aux huiles

Dans le cas des tuyaux pour produits chimiques et des tuyaux pour huiles, la résistance au milieu à transporter est particulièrement importante. Les produits chimiques et les huiles peuvent attaquer et détruire l'âme du tuyau, c'est pourquoi il faut utiliser dans ces cas des tuyaux qui ont été spécialement fabriqués et conçus pour de tels milieux et qui répondent ainsi aux exigences complexes. Ce n'est qu'ainsi que les utilisateurs obtiennent une bonne base pour une sécurité de fonctionnement et de produit maximale.

En un coup d'oeil
    Un homme en tenue de protection fait le plein d'un train avec un tuyau chimique
    Les produits chimiques et les huiles doivent être transportés très fréquemment. Pour garantir la plus grande sécurité possible, il est essentiel de choisir le bon tuyau.

    Tuyaux pour produits chimiques et tuyaux d'huile Haberkorn

    Nos tuyaux pour produits chimiques et nos tuyaux d'huile sont conformes aux normes internationales, à l'état de l'art et aux dispositions légales. De plus, dans ce domaine, nous travaillons exclusivement avec des fabricants de premier plan tels que Semperit, Elaflex, Continental et Trelleborg.


    Conduites de tuyaux résistantes grâce à des raccords et un matériel d'intégration adaptés

    La qualité d'une conduite de tuyaux dépend de celle de son composant le plus faible. C'est pourquoi il faut veiller, en particulier pour les conduites de produits chimiques et d'huile, à choisir non seulement le tuyau correspondant, mais aussi les armatures et les raccords de tuyau appropriés, qui résistent aux exigences complexes.

    Nous recommandons les produits suivants pour les tuyaux de produits chimiques et les tuyaux d'huile :

    Raccords pour tuyaux

    • Raccords à vis selon DIN EN 14420-5 avec filetage intérieur ou extérieur acier inoxydable, revêtu, laiton ou acier avec embout lisse pour demi-coquille

    • Raccords pour camions-citernes selon DIN 14420-6, modèle forgé avec embout lisse pour reliure demi-coquille selon DIN EN 14420-6 en acier inoxydable, revêtu ou laiton

    • Raccords à bras de levier selon DIN EN 14420-7 avec embout lisse pour reliure demi-coquille, également en version de sécurité en acier inoxydable, revêtu, laiton, polypropylène ou aluminium

    • Robinetterie à brides bride libre ou fixe en acier inoxydable revêtu ou en acier avec embout lisse pour reliure demi-coquille selon DIN EN 14420-5

    • Raccords à secs EPSILON, basés sur la technologie des robinets à boisseau sphérique, utilisation pour les milieux visqueux, particulièrement dangereux ou très coûteux

    • Raccords à secs TODO, basés sur un mécanisme à ressort, pour milieux liquides, particulièrement dangereux ou coûteux

    • Articulation pivotante de sécurité : Avec un angle de pivotement total de 50°, l'articulation pivotante à bille brevetée améliore considérablement et sans dommage la capacité de courbure des conduites de tuyaux.

    • Raccord à rupture/déconnexion d'urgence : Les raccords à rupture à sec fournissent une sécurité contre la rupture de la conduite de tuyaux lors du chargement et du déchargement de camions-citernes, de wagons-citernes, de bateaux et d'autres équipements de transport mobiles.

    • Bras d'articulation/de chargement du tuyau pour soutenir l'homme et le tuyau lors du chargement, garantit une utilisation sûre, économique et surtout sans danger pour le corps

    Fixations de tuyaux