Menu

Tuyau multiusage H-Plus pour produits alimentaires, sans spirale

H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   plus Tuyaux pour lait, tuyaux pour aliments gras

imprimer
Tuyau multiusage H-Plus pour produits alimentaires, qui convient comme tuyau de nettoyage pour le passage de l'eau chaude, mais aussi des produits laitiers.
Domaine d'application
  • industrie agroalimentaire et des boissons
  • transformation de lait et de fromage, par ex. laiteries
  • entreprises alimentaires (huile, confiture, produits de pêche, conserves, etc.)
  • brasseries

Avantages / Modèles
  • résistant à l'ozone, aux huiles, aux graisses, aux intempéries et aux UV
  • sans goût, ni odeur

Utilisations / Indications
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité
3:1
  • plage de températures
−20 °C à +90 °C
  • nettoyage à vapeur
jusqu'à +164 °C

Matériau
  • âme en NBR, blanc, sans pores, sans goût, ni odeur
  • garniture en fibres synthétiques
  • enveloppe en NBR, bleu, lisse, résistant à l'abrasion, à l'ozone, aux huiles, aux graisses, aux intempéries et aux UV

Caractéristiques
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • règlement (CE) n° 1935/2004
  • règlement (CE) n° 2023/2006

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AlimentairesEau chaude