Menu

Tuyau pour produits alimentaires Lactopal® L, avec spirale

Continental   |   plus Tuyaux pour lait, tuyaux pour aliments gras

imprimer
Tuyau à usage universel haute qualité et résistant à l'aspiration avec spirale, spécialement conçu pour les travaux quotidiens difficiles, résistant aux détergents et désinfectants courants.
Domaine d'application
  • industrie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique

Avantages / Modèles
  • traversable, robuste, indéformable
  • résistant à l'ozone, à l'huile, à la graisse, aux intempéries et aux UV
  • sans goût, ni odeur
  • résistant à l'abrasion

Utilisations / Indications
  • adapté au nettoyage CIP (Cleaning-In-Place) et au nettoyage conventionnel
  • résistant aux produits de nettoyage et de désinfection courants

Données techniques
  • facteur de sécurité
3:1
  • plage de températures
−30 °C à +80 °C
  • nettoyage à vapeur
 jusqu'à +130 °C

Matériau
  • âme en NBR, blanc, lisse et exemptes de pores, absolument sans goût, ni odeur
  • garniture en fibres synthétiques, spirale en fil d'acier galvanisé
  • enveloppe en NBR, bleu, empreintes de tissu, insensible aux rayons UV, résistante à l'ozone et aux intempéries, résistante à l'abrasion
  • forme L avec spirale

Caractéristiques
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • recommandation BfR XXI cat. 2
  • règlement (CE) n° 1935/2004
  • règlement (CE) n° 2023/2006

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AlimentairesEau chaudeEauHuiles


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques