Menu

Tuyau multiusage H-Plus pour produits alimentaires, sans spirale

H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   plus Tuyaux pour lait, tuyaux pour aliments gras

imprimer
Tuyau multiusage H-Plus pour produits alimentaires, qui convient comme tuyau de nettoyage pour le passage de l'eau chaude, mais aussi des produits laitiers.
Domaine d'application
  • industrie agroalimentaire et des boissons
  • transformation de lait et de fromage, par ex. laiteries
  • entreprises alimentaires (huile, confiture, produits de pêche, conserves, etc.)
  • brasseries

Avantages / Modèles
  • résistant à l'ozone, aux huiles, aux graisses, aux intempéries et aux UV
  • sans goût, ni odeur

Données techniques
  • facteur de sécurité
3:1
  • plage de températures
−20 °C à +90 °C
  • nettoyage à vapeur
jusqu'à +164 °C

Matériau
  • âme en NBR, blanc, sans pores, sans goût, ni odeur
  • garniture en fibres synthétiques
  • enveloppe en NBR, bleu, lisse, résistant à l'abrasion, à l'ozone, aux huiles, aux graisses, aux intempéries et aux UV

Caractéristiques
  • règlement (CE) n° 1935/2004
  • règlement (CE) n° 2023/2006
  • FDA 21 CFR 177.2600

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AlimentairesEau chaude


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques