Menu

Tuyau pour camion de collecte de lait Collector® Flex

Continental   |   plus Tuyaux pour lait, tuyaux pour aliments gras

imprimer
Tuyau de pression hautement flexible avec une spirale flexible pour une utilisation sûre et fiable dans les camions de collecte de lait.
Domaine d'application
  • camions de collecte de lait
  • industrie agroalimentaire

Avantages / Modèles
  • absolument sans goût, ni odeur
  • insensible au lait cru et de nombreux produits de nettoyage courants
  • manipulation simple et haute flexibilité grâce à la nouvelle spirale en plastique intégré
  • résistant à l'ozone et aux UV
  • résistant à l'abrasion

Utilisations / Indications
  • adapté au nettoyage CIP (Cleaning-In-Place) et au nettoyage conventionnel
  • résistant aux produits de nettoyage et de désinfection courants
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité
3:1
  • plage de températures
−40 °C à +70 °C, max. 20 min +90 °C
  • nettoyage à vapeur
jusqu'à +130 °C

Matériau
  • âme en NR, blanc, lisse, qualité alimentaire, sans goût, ni odeur
  • garniture en fibres synthétiques, serpentin en plastique
  • enveloppe en NR, bleu, résistant à l'ozone, aux UV et aux intempéries, résistant à l'abrasion

Caractéristiques
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • recommandation BfR XXI cat. 2
  • règlement (CE) n° 1935/2004
  • règlement (CE) n° 2023/2006

Caractéristiques de qualité & certificats

AlimentairesEau chaude