Menu

Tuyau pour camion de collecte de lait Collector® Flex

Continental   |   plus Tuyaux pour lait, tuyaux pour aliments gras

imprimer
Tuyau de pression hautement flexible avec une spirale flexible pour une utilisation sûre et fiable dans les camions de collecte de lait.
Domaine d'application
  • camions de collecte de lait
  • industrie agroalimentaire

Avantages / Modèles
  • absolument sans goût, ni odeur
  • insensible au lait cru et de nombreux produits de nettoyage courants
  • manipulation simple et haute flexibilité grâce à la nouvelle spirale en plastique intégré
  • résistant à l'ozone et aux UV
  • résistant à l'abrasion

Utilisations / Indications
  • adapté au nettoyage CIP (Cleaning-In-Place) et au nettoyage conventionnel
  • résistant aux produits de nettoyage et de désinfection courants

Données techniques
  • facteur de sécurité
3:1
  • plage de températures
−40 °C à +70 °C, +90 °C (max. 20 min)
  • nettoyage à vapeur
jusqu'à +130 °C

Matériau
  • âme en NR, blanc, lisse, qualité alimentaire, sans goût, ni odeur
  • garniture en fibres synthétiques, serpentin en plastique
  • enveloppe en NR, bleu, résistant à l'ozone, aux UV et aux intempéries, résistant à l'abrasion

Caractéristiques
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • recommandation BfR XXI cat. 2
  • règlement (CE) n° 1935/2004
  • règlement (CE) n° 2023/2006

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AlimentairesEau chaude


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques