Menu

Tuyau pour produits alimentaires ALIKLER® G2

Trelleborg   |   plus Tuyaux pour lait, tuyaux pour aliments gras

imprimer
Le tuyau alimentaire ALIKLER® G2, très flexible, pour le transport d'aliments liquides (gras), tels que le vin, la bière, le lait, l'huile, les jus et l'alcool (jusqu'à 95 % en volume) est conforme aux réglementations les plus strictes en matière d'aliments.
Domaine d'application
  • industrie agroalimentaire
  • equipement de déchargement
  • installations fixes de traitement et de remplissage
  • camion-silo pour produits alimentaires liquides

Avantages / Modèles
  • flexibilité exceptionnelle
  • résistant aux courbures
  • moindre rayons de courbure
  • revêtement résistant à l'abrasion
  • résistant à la température
  • résistant aux huiles et graisses et à la plupart des détergents appliqués
  • résistant aux microbes

Utilisations / Indications
  • adapté au nettoyage CIP (Cleaning-In-Place) et au nettoyage conventionnel
  • résistant aux produits de nettoyage et de désinfection courants

Données techniques
  • facteur de sécurité
3:1
  • plage de températures
−30 °C à +100 °C
  • nettoyage à vapeur
jusqu'à +130 °C

Matériau
  • âme en NBR, blanc, lisse, qualité alimentaire, résistant à l'huile
  • garniture en fils synthétiques, spirale en fil d'acier
  • enveloppe en NBR/PVC, bleu, tissu fin à motifs, résistant aux intempéries

Caractéristiques
  • règlement (CE) n° 1935/2004
  • règlement (CE) n° 2023/2006
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • recommandation BfR XXI cat. 2

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AlimentairesEau chaude


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques