Menu

Tuyau pour camion collecteur de lait CITERDIAL®

Trelleborg   |   plus Tuyaux pour lait, tuyaux pour aliments gras

imprimer
Tuyau pour camion collecteur de lait  CITERDIAL® flexible pour le transport et le remplissage du lait et de divers autres aliments, tels que vin, cidre, jus de fruits, vinaigre, alcool (jusqu’à 96 % en vol.), à l’exception des aliments gras et des huiles.
Domaine d'application
  • véhicules de collecte de lait
  • industrie alimentaire

Avantages / Modèles
  • excellente flexibilité
  • résistant aux microbes

Utilisations / Indications
  • adapté au nettoyage CIP (Cleaning-In-Place) et au nettoyage conventionnel
  • résistant aux produits de nettoyage et de désinfection courants
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité
3:1
  • plage de températures
−30 °C à +80 °C
  • nettoyage à vapeur
jusqu'à +110 °C

Matériau
  • âme en NR, blanc, sécurité alimentaire
  • garniture en fils synthétiques, spirale en fil d'acier
  • enveloppe en NR, bleu, fin, à motifs de tissu, non marquant

Caractéristiques
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • recommandation BfR XXI cat. 2
  • règlement (CE) n° 1935/2004
  • règlement (CE) n° 2023/2006

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AlimentairesEau chaude


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques