Menu

Tuyau pour boissons et produits alimentaires BLAUDIECK® LGDS, avec spirale

Continental   |   plus Tuyaux pour boissons

imprimer
Le tuyau pour boissons et produits alimentaires hygiéniquement lisse, exempt de pores ainsi que sans goût ni odeur avec une spirale en fil d'acier, pour une utilisation dans le secteur des boissons et des produits alimentaires.
Domaine d'application
  • boissons et l'industrie agroalimentaire

Avantages / Modèles
  • inodore et insipide
  • résistant à l'abrasion
  • Résistant à l'ozone, aux intempéries et aux UV
  • résistant à la graisse et à l'huile

Utilisations / Indications
  • adapté au nettoyage CIP (Cleaning-In-Place) et au nettoyage conventionnel
  • résistant aux produits de nettoyage et de désinfection courants

Données techniques
  • facteur de sécurité
3:1
  • plage de températures
–30 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, max. 20 min
  • vaporisable jusqu'à
+130 °C

Matériau
  • âme en NBR, blanc, sans pores ni plastifiants, sans goût, ni odeur
  • garniture en fils synthétiques, spirale en fil d'acier
  • enveloppe enNBR, bleu, tissu à motifs, résistant à l'abrasion, à l'ozone, aux intempéries et aux UV
  • forme LGDS – avec spiral

Caractéristiques
  • règlement (CE) n° 1935/2004
  • règlement (CE) n° 2023/2006
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • recommandation BfR XXI cat. 2

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AlimentairesChimieEau chaude


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques