Menu

Tuyau pour boissons LM1 EPDM Kellermeister, sans spirale

Semperit   |   plus Tuyaux pour boissons

imprimer
Tuyau flexible approprié aux contraintes de l'aspiration et de la compression dans l'industrie agro-alimentaire et l'industrie des boissons pour faire passer des boissons alcoolisées (max. 40 % en vol.) et non alcoolisées ainsi que des produits alimentaires exempts de graisses et contenant des graisses (max. 36 % en vol.).
Domaine d'application
  • industrie agro-alimentaire et industrie des boissons
  • caves à vin et brasseries

Avantages / Modèles
  • absolument sans goût, ni odeur
  • résistant à la pliure et robuste malgré un poids minimal
  • haute résistance à la température
  • très bonne résistance aux produits de nettoyage agressifs
  • nettoyage sans problème grâce à l'âme lisse

Utilisations / Indications
  • adapté au nettoyage CIP (Cleaning-In-Place) et au nettoyage conventionnel
  • résistant aux produits de nettoyage et de désinfection courants
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité
3,15:1
  • plage de températures
–35 °C à +95 °C
  • vaporisable
jusqu'à +130 °C

Matériau
  • âme en EPDM, blanc, lisse, qualité alimentaire
  • garniture en fibres textiles enroulées
  • enveloppe en SBR/NR/EPDM, rouge, résistant à l'abrasion, impression tissu, résistant à l'ozone et aux intempéries

Caractéristiques
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • recommandation BfR XXI cat. 2
  • règlement (CE) n° 1907/2006 (règlement REACH), annexe XVII, n° 50
  • règlement (CE) n° 1935/2004

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AlimentairesEau chaude


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques