Menu

Tuyau pour boissons Purpurschlange®, sans spirale

Continental   |   plus Tuyaux pour boissons

imprimer
Le tuyau idéal pour la bière, les boissons et les spiritueux. Approprié pour faire passer de la bière, du vin, des boissons non alcoolisées (également des concentrés) et alcoolisées y compris l'alcool éthylique dénaturé à 98 % en vol.
Domaine d'application
  • industrie brassicole, industrie des boissons et des spiritueux
  • brasseries
  • cuveries
  • installations de remplissage

Avantages / Modèles
  • flexible, résistant à l'abrasion, résistant à la pression
  • absolument sans goût, ni odeur

Utilisations / Indications
  • adapté au nettoyage CIP (Cleaning-In-Place) et au nettoyage conventionnel
  • résistant aux produits de nettoyage et de désinfection courants

Données techniques
  • facteur de sécurité
3:1
  • plage de températures
−30 °C à +90 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, max. 60 min
  • vaporisable jusqu'à
+130 °C (max. 30 min)

Matériau
  • âme en élastomère spécial, léger, lisse
  • garniture en textiles synthétiques
  • enveloppe en élastomère spécial, rouge, résistant à l'abrasion, résistant à l'ozone, aux intempéries et aux UV

Caractéristiques
  • règlement (CE) n° 1935/2004
  • règlement (CE) n° 2023/2006
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • recommandation BfR XXI cat. 2

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AlimentairesEau chaude


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques