Menu

Tuyau pour boissons et produits alimentaires CONTI® FOOD & DRINK FLEX NBR, avec spirale

Continental   |   plus Tuyaux pour boissons

imprimer

Tuyau polyvalent très flexible, léger et résistant aux pliures pour l'industrie agro-alimentaire, résistant aux produits de nettoyage et aux désinfectants courants.


Domaine d'application
  • industrie des boissons et l'industrie agro-alimentaire

Avantages / Modèles
  • léger
  • très flexible
  • résistant au pliage
  • résistant aux huiles et graisses

Utilisations / Indications
  • adapté au nettoyage CIP (Cleaning-In-Place) et au nettoyage conventionnel
  • résistant aux produits de nettoyage et de désinfection courants
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité
3:1
  • plage de températures
–30 °C à +80 °C, max. 10 min jusqu'à +90 °C
  • nettoyage à vapeur
jusqu'à +110 °C

Matériau
  • âme en NBR, blanc, lisse, non poreux, absolument sans goût, ni odeur
  • garniture en fils synthétiques avec spirale plastique intégrée
  • enveloppe en NBR, bleu, à motifs tissés, résistant à l'abrasion, à l'ozone, aux intempéries et aux UV

Caractéristiques
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • recommandation BfR XXI cat. 2
  • règlement (CE) n° 1935/2004
  • règlement (CE) n° 2023/2006
  • règlement (UE) n° 10/2011

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AlimentairesEau chaude


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques