Menu

Tuyau pour boissons et produits alimentires CONTI® FOOD & DRINK FLEX UPE, avec spirale

Continental   |   plus Tuyaux pour boissons

imprimer

Tuyau souple, léger et résistant au pliage pour l'industrie alimentaire et l'industrie des boissons.


Domaine d'application
  • industrie des boissons et l'industrie agro-alimentaire
  • industrie pharmaceutique et cosmétique

Avantages / Modèles
  • très flexible, léger
  • résistant au pliage
  • manipulation facile
  • sans goût, ni odeur
  • résistant aux détergents et désinfectants courants
  • résistant aux produits chimiques agressifs (acides et bases)

Utilisations / Indications
  • adapté au nettoyage CIP (Cleaning-In-Place) et au nettoyage conventionnel
  • résistant aux produits de nettoyage et de désinfection courants
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité
3:1
  • plage de températures
–30 °C à +95 °C, max. 30 min jusqu'à +110 °C
  • nettoyage à vapeur
jusqu'à +130 °C

Matériau
  • âme en UPE, blanc, lisse, sans pores ni plastifiant, résistant à l'huile et à la graisse, absolument sans goût, ni odeur
  • garniture en fils synthétiques avec spirale en plastique intégrée
  • enveloppe en EPDM, bleu, à motifs tissés, résistant à l'abrasion, à l'ozone, aux intempéries et aux UV 

Caractéristiques
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • recommandation BfR XXI cat. 2
  • règlement (CE) n° 1935/2004
  • règlement (CE) n° 2023/2006
  • règlement (UE) n° 10/2011

Caractéristiques de qualité & certificats

AlimentairesEau chaude


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques