Menu

Tuyau pour boissons et produits alimentaires CONTI® FOOD & DRINK FLEX EPDM, avec spirale

Continental   |   plus Tuyaux pour boissons

imprimer

Tuyau multiusage, souple, léger et résistant au pliage pour l'industrie alimentaire et l'industrie des boissons. 


Domaine d'application
  • industrie des boissons et l'industrie agro-alimentaire

Avantages / Modèles
  • très flexible, léger
  • résistant au pliage
  • manipulation facile
  • résistant à la température
  • résistant aux détergents et désinfectants courants

Utilisations / Indications
  • adapté au nettoyage CIP (Cleaning-In-Place) et au nettoyage conventionnel
  • résistant aux produits de nettoyage et de désinfection courants

Données techniques
  • facteur de sécurité
3:1
  • plage de températures
–30 °C à +90 °C, jusqu'à +100 °C, max. 20 min
  • nettoyage à vapeur
jusqu'à +130 °C

Matériau
  • âme en EPDM, blanc, lisse, non poreux, absolument sans goût, ni odeur
  • garniture en fils synthétiques avec spirale plastique intégrée
  • enveloppe en EPDM, rouge, à motifs tissés, résistant à l'abrasion, à l'ozone, aux intempéries et aux UV

Caractéristiques
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • recommandation BfR XXI cat. 2
  • règlement (CE) n° 1935/2004
  • règlement (CE) n° 2023/2006

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AlimentairesEau chaude


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques