Menu

Tuyau en silicone ElaSil® ELS

Elaflex   |   plus Tuyaux en silicone

imprimer
Tuyau en silicone très flexible pour l'aspiration et la pression, adapté aux milieux couramment utilisés dans les industries cosmétiques, pharmaceutiques et agro-alimentaires.
Domaine d'application
  • transport de milieux très visqueux

Avantages / Modèles
  • couche intérieure lisse, facile à nettoyer
  • bonne résistance au pliage
  • sans phtalates

Utilisations / Indications
  • nettoyage/stérilisation avec eau chaude jusqu'à +90 °C
  • nettoyage/stérilisation avec acides et alcalis fortement dilués jusqu'à +65 °C (par. ex. 0,1% d'acide nitrique, 1% d'acide peracétique, solution d'hydroxyde de sodium à 2%)
  • stérilisation à la vapeur (système ouvert, autoclavable) jusqu'à +135 °C (max. 18 minutes)

Données techniques
  • plage de températures
–60 °C à +200 °C
  • pression de service à +20 °C
3–15 bars
  • pression de service  
à partir de +100 °C, réduire la pression de service max. de 20 %
  • pression de service
à partir de +200 °C, réduire la pression de service max. de 40 %

Matériau
  • âme en silicone catalysé au platine, translucide, lisse sans soudure
  • garniture en tresses textiles résistantes aux hautes températures, hélice en acier inoxydable
  • enveloppe en silicone catalysé au platine, translucide, lisse sans soudure, résistant au vieillissement et à l'ozone, résistant à l'abrasion

Caractéristiques
  • 3-A® Sanitary Standards 18-03 Klasse II
  • DIN EN ISO 10993-11
  • DIN EN ISO 10993-10
  • DIN EN ISO 10993-5
  • DM 21/03/73
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • recommandation BfR XV
  • recommandation BfR XXI cat. 2
  • règlement (CE) n° 1935/2004
  • règlement (CE) n° 2023/2006
  • USP (US Pharmacopeia) classe VI

Caractéristiques de qualité & certificats

AirAlimentairesChimieEau chaudeHuiles


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.