Menu

Tuyau de vapeur pour laiterie PERLAPAL® S

Continental   |   plus Tuyaux de vapeur pour laiteries

imprimer
Le tuyau d'eau chaude et de vapeur puissant, fiable et sûr avec couche intérieure CIIR noire est particulièrement utilisé pour le nettoyage dans les industries pharmaceutique, cosmétique et agro-alimentaire pour le transport d'eau chaude et de vapeur dans des systèmes ouverts.
Domaine d'application
  • industrie agro-alimentaire, pharmaceutique et cosmétique

Avantages / Modèles
  • résistant à l'ozone, aux intempéries et aux UV
  • résistant à la graisse et à l'huile
  • résistant à l'abrasion

Utilisations / Indications
  • adapté au nettoyage CIP (Cleaning-In-Place) et au nettoyage conventionnel
  • résistant aux produits de nettoyage et de désinfection courants

Données techniques
  • facteur de sécurité vapeur
10:1
  • facteur de sécurité eau chaude
3:1
  • pression de fonctionnement vapeur
6 bar
  • pression de fonctionnement eau chaude
20 bar
  • plage de températures vapeur
max. +164 °C
  • plage de températures eau chaude
–30°C à +95 °C

Matériau
  • âme en CIIR, noir, lisse, homogène, exempt de pores
  • garniture en fibres synthétique
  • enveloppe en NBR, bleu, motifs de tissu, résistant à l'abrasion, résistant à l'ozone, aux intempéries, aux UV, à la graisse et à l'huile

Certifications

Eau chaudeVapeurAlimentaires


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques