Menu

Tuyau de vapeur pour laiterie LM3

Semperit   |   plus Tuyaux de vapeur pour laiteries

imprimer
Tuyau spécial de haute qualité pour le nettoyage à la vapeur, à l'eau chaude et à l'eau froide. Egalement approprié pour le transport de lait et de produits laitiers, d'huiles et de graisses animales et végétales.
Domaine d'application
  • industrie agro-alimentaire et industrie des boissons, par exemple les abattoirs, les laiteries, etc.

Avantages / Modèles
  • de qualité alimentaire
  • résistantes aux graisses et aux huiles
  • nettoyage sans problème

Utilisations / Indications
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité vapeur
10:1
  • facteur de sécurité eau chaude
3,15:1
  • pression de fonctionnement vapeur jusqu'à +164 °C
6 bar
  • pression de fonctionnement eau chaude jusqu'à +95 °C
20 bar
  • plage de températures vapeur
max. +164 °C
  • plage de températures eau chaude
–35 °C à +95 °C

Matériau
  • âme en NBR, blanc, lisse, qualité alimentaire, résistant à la graisse et à l'huile
  • garniture, renforcement en fibres textile enroulées
  • enveloppe en NVC, bleu, impression tissu, résistant à la graisse et à l'huile

Caractéristiques
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • recommandation BfR XXI cat. 2
  • règlement (CE) n° 1907/2006 (règlement REACH), annexe XVII, n° 50
  • règlement (CE) n° 1935/2004

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AlimentairesEau chaudeHuilesVapeur


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques