Menu

Tuyau de vapeur pour laiterie CONTI® Blue Steam

Continental   |   plus Tuyaux de vapeur pour laiteries

imprimer
Tuyau de vapeur pour laiterie et de nettoyage CONTI® Bue Steam, idéal pour les laiteries, les fromageries et les industries alimentaires.
Domaine d'application
  • industries alimentaires (laiteries, fromageries, etc.)

Avantages / Modèles
  • absolument sans odeur ni goût
  • résistant à l'ozone, aux intempéries et aux UV
  • résistant à l'abrasion

Utilisations / Indications
  • adapté au nettoyage CIP (Cleaning-In-Place) et au nettoyage conventionnel
  • résistant aux produits de nettoyage et de désinfection courants

Données techniques
  • facteur de sécurité vapeur
10:1
  • facteur de sécurité eau chaude
3:1
  • pression de fonctionnement vapeur
6 bar
  • pression de fonctionnement eau chaude
20 bar
  • plage de températures vapeur
max. +164 °C
  • plage de températures eau chaude
–30 °C à +95 °C

Matériau
  • âme en EPDM, blanc, lisse, exemptes de pores, absolument sans odeur ni goût
  • garniture en fibres synthétiques
  • enveloppe en EPDM, bleu, structure étoffe, résistant à l'abrasion, à l'ozone, aux intempéries et aux UV

Caractéristiques
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • recommandation BfR XXI cat. 2
  • règlement (CE) n° 1935/2004
  • règlement (CE) n° 2023/2006
  • règlement (UE) n° 10/2011

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AlimentairesEau chaudeVapeur


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques