Menu

Tuyau pour produits alimentaires et produits de nettoyage Thermoclean® 100

Tricoflex   |   plus Tuyaux de vapeur pour laiteries

imprimer

Tuyau en PVC flexible et résistant, à cinq couches, Thermoclean® 100 pour les hautes températures, peut être utilisé aussi bien pour le transport de agroalimentaires que pour le nettoyage à l'eau chaude. Il offre une sécurité particulièrement élevée en cas de chocs thermiques, de coups de pression, de pressions cycliques et d'autres charges de pression.


Domaine d'application
  • industrie agroalimentaire et industrie des boissons, par exemple abatoirs

Avantages / Modèles
  • qualité alimentaire
  • flexible et résistant
  • résistant aux chocs, à la pression et au passage
  • enveloppe résistante aux graisses minérales, végétales et animales
  • âme résistante aux produits d'entretien et aux désinfectants

Utilisations / Indications
  • convient pour les milieux liquides brièvement jusqu'à +120 °C
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité
3:1
  • plage de températures
−15 °C à +100 °C

Matériau
  • âme en PVC souple, lisse, blanc
  • garniture en tissu, couche intermédiaire adhésive EVA
  • enveloppe en PVC souple, lisse, bleu foncé

Caractéristiques
  • règlement (UE) n° 10/2011 (catégories A, B, C)

Caractéristiques de qualité & certificats

Alimentaires


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

annuler
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques