Menu

Tuyau d'eau potable Aquapal® avec spirale

Continental   |   plus Tuyaux d'eau potable

imprimer
Tuyau d'eau potable à la fois hautement flexible et à usage universel avec spirale et une couche intérieure particulièrement transparente sans plastifiants, qui allie le respect de toutes les exigences strictes de la directive sur l'eau potable et les avantages d'un tuyau en caoutchouc.
Domaine d'application
  • transport d'eau potable
  • industrie agro-alimentaire et industrie des boissons
  • protection civil, hôpitaux, aéroports
  • cantines
  • matériel de camping et de caravaning
  • conduites d'alimentation de secours communales
  • alimentation en eau potable pour fêtes foraines, foires et autres manifestations en plein air

Avantages / Modèles
  • très flexible
  • résistant à l'écrasement
  • sans goût, ni odeur
  • approprié à l'eau déminéralisée

Utilisations / Indications
  • milieu d'écoulement, aliments gras, aliments acides, eau potable, eau

Données techniques
  • facteur de sécurité
3:1
  • plage de températures
−30 °C à +90 °C
  • vaporisable jusqu'à
+130 °C, max. 30 min

Matériau
  • âme en revêtement plastomère spécial, lisse, homogène et exempte de plastifiants, sans  goût, ni odeur
  • garniture en fibres synthétiques
  • enveloppe en NBR, bleu, résistant à l'abrasion, résistant aux UV, aux intempéries et à l'ozone, aux graisses, aux huiles et aux produits nettoyants et désinfectants courants

Caractéristiques
  • homologué selon directive KTW tubes
  • DVGW W 270
  • DVGW VP 549
  • WRAS
  • règlement (UE) n° 10/2011
  • règlement (CE) n° 1935/2004
  • règlement (CE) n° 2023/2006
  • FDA 21 CFR 177.2600

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AlimentairesChimieEau chaudeEau