Menu

Tuyau d'eau potable Aquadur

plus Tuyaux d'eau potable

Imprimer
Tuyau d'eau potable enroulable à plat, très robuste, résistant à l'usure et durable. Excellente résistance envers les produits désinfectants du commerce. Peu encombrant et facile à manier, excellente flexibilité à froid.
Domaine d'application
  • industrie agro-alimentaire
  • gestion des eaux communales
  • approvisionnement d'urgence en eau potable
  • embarquement d'eau potable
  • services d'assistance technique

Avantages / Modèles
  • excellente résistance à l'abrasion et durabilité
  • approprié aux sollicitations extrêmes
  • excellente résistance à la traction
  • nettoyage et désinfection faciles
  • extrêmement résistant au vieillissement
  • résistant à l'ozone et aux UV
  • faibles pertes dues aux frottements, allongement longitudinal minimal

Utilisations / Indications
  • ression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité
env. 2,9:1
  • plage de températures
−50 °C à +75 °C

Matériau
  • âme en polyuréthane (PU) pour l'eau potable, très lisse assurant une perte de pression minimale
  • garniture en 100 % en fibre synthétique de polyester à haute résistance
  • enveloppe en polyuréthane (PU), lisse, bleu, excellente résistance à l'abrasion

Caractéristiques
  • DVGW W 270
  • KTW-A
  • WRAS

Caractéristiques de qualité & certificats

AlimentairesEau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques