Menu

Tuyau en silicone ElaSil® ELS

Elaflex   |   plus Tuyaux en silicone

imprimer
Tuyau en silicone très flexible pour l'aspiration et la pression, adapté aux milieux couramment utilisés dans les industries cosmétiques, pharmaceutiques et agro-alimentaires.
Domaine d'application
  • industrie cosmétique, pharmaceutique et agro-alimentaire

Avantages / Modèles
  • très flexible
  • enveloppe résistante au vieillissement et à l'ozone
  • enveloppe résistante à l'abrasion

  • ISO 10993-5, -10 et -11
  • règlements UE n° 1935/2004, 2023/2006
  • UE 10/2011
  • directive FDA n° 21 CFR 177.2600
  • recommandation BfR XV + XXI cat.2
  • USP Classe VI
  • norme sanitaire 3-A no. 18-03 classe II
  • DM 21/03/1973

Utilisations / Indications
  • nettoyage/stérilisation avec eau chaude jusqu'à 90 °C
  • nettoyage/stérilisation avec acides et alcalis fortement dilués jusqu'à 65 °C (par. ex. 0,1% d'acide nitrique, 1% d'acide peracétique, solution d'hydroxyde de sodium à 2%)
  • stérilisation à la vapeur (système ouvert, autoclavable) jusqu'à 135 °C (max. 18 minutes)

Données techniques
  • plage de températures
–60 °C à +200 °C
  • pression de fonctionnement à 20 °C
à partir de 100 °C, réduire la pression de fonctionnement max. de 20 %
 à partir de 200 °C, réduire la pression de fonctionnement max. de 40 %

Matériau
  • âme en silicone catalysé au platine, translucide, lisse sans soudure
  • garniture en tresses textiles résistantes aux hautes températures, hélice en acier inoxydable
  • enveloppe en silicone catalysé au platine, translucide, lisse sans soudure, résistant au vieillissement et à l'ozone, résistant à l'abrasion

Certifications

Eau chaudeAirAlimentairesHuilesChimie


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.